6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22 トラスコ品番389-3413 セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個 質量(g)250 質量(g/セット)250 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
1セット(22個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)コンビネーションツールセット
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])12.7[1/2] トラスコ品番828-3533 セット内容【ソケット(12角)】4D-10、12、13、14、15、17、19、21、22、24【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-05(0.5ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP008 質量(kg)5.4 質量(1セット)(kg)5.4 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
1セット(36点)
38,980 税込42,878
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)コンビネーションツールセット
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] トラスコ品番828-3532 セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007 質量(kg)5.2 質量(1セット)(kg)5.2 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
1セット(63点)
39,980 税込43,978
当日出荷

首振クイックラチェットめがねレンチにビットラチェットセットとアダプターをセットしています。首振クイックラチェットめがねレンチはスパナ部・めがね部ともに抜差し不要で連続作業が可能です。ビットラチェットセットは細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。ラチェットめがね用アダプターはラチェットめがねレンチに取り付けることでソケットを装着可能にします。
付属品メタルケース セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、ラチェットめがね用アダプターRA2、3、4、ビットラチェットセットBRS20 セット商品数32点
1セット
25,980 税込28,578
8日以内出荷

人気の首振クイックラチェットめがねと。ビットラチェットセットとアダプターを。セットにした万能セットです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番586-0992 セット内容(首振りめがねレンチ)RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、(ラチェットめがね用アダプター)RA2、3、4、(ビットラチェットセット)BRS20
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。車・バイク整備のために厳選された工具を詰め込んだセットです。
用途自動車整備&メンテナンス用 トラスコ品番230-4580 セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、【ソケットホルダー】SH1306、【スライドハンドル】SL30、【エクステンションバー】306(150mm)、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【コンビネーションプライヤ】CPS-200G、【強力ニッパ】KN-150G、【ビットラチェットセット】BRS20、【ツールバッグ】BG2 質量(kg)1.5 差込角(mm)9.5 ケース色ブラック 入組点数33 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
1セット(33点)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • rs25