カテゴリ

  • 作業工具(19)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(143)
  • MAZDA(マツダ)(111)
  • TRUSCO(92)
  • エスコ(77)
  • KTC(56)
  • 大阪魂(42)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(38)
  • ホンダ(29)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(22)
  • PANDUIT(パンドウイット)(20)
  • 日研工作所(19)
  • オーム電機(18)
  • RS PRO(17)
  • サンワサプライ(16)
  • 三菱電機(14)
  • nepros(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • ダイケン(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-2」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットめがね用アダプター(ビット用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがね用アダプター(ビット用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
729税込802
1個
当日出荷
ラチェットめがねレンチ(二面幅寸法10mm)に取り付けることで、6.35mmビットが使用可能!
トラスコ品番495-3061全長(mm)15.5質量(g)7二面幅(mm)10ビット取付部対辺(mm)6.35
トルクス(R)プラスビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクス(R)プラスビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷から翌々日出荷
差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットになります。
全長(mm)25先端形状トルクスプラス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トーションビット スリムタイプ PH2 110mm 10本入り TONE(トネ/旧:前田金属工業)トーションビット スリムタイプ PH2 110mm 10本入りTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。 欠けに強く、カムアウトしにくいです。 ねじ頭が見やすいです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業に全長(mm)110トラスコ品番810-9764質量(g)218種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18V対応(14.4Vにも対応)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
トーションビット スリムタイプ PH2 65mm 10本入り TONE(トネ/旧:前田金属工業)トーションビット スリムタイプ PH2 65mm 10本入りTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。 欠けに強く、カムアウトしにくいです。 ねじ頭が見やすいです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業に全長(mm)65トラスコ品番810-9763質量(g)117種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18V対応(14.4Vにも対応)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ビットホルダーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットホルダーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5寸法L1(mm)10寸法D1(mm)12二面幅S(mm)6.35
ヘキサゴンビットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。
付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7449
ドライバービットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(6点)ほか
当日出荷
付属品ビット用ホルダ
T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビットセット(いじり防止タイプ)になります。
付属品ビット用ホルダ
トルクビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース質量(g)300セット商品数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
マガジン付首振ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)マガジン付首振ビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
プッシュボタンを押すことで180°の首振り調整が可能なビットラチェットハンドルと6種類のビットのセットです。ハンドルのヘッド部はロック機構で首振り角度を保持したまま作業が可能です。ビットをハンドル本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。
仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6
トルクスプラスビットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスプラスビットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1セット(10点)ほか
当日出荷
差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットセットになります。
付属品ビット用ホルダ
ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
T型ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1セット(12点)
当日出荷
T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
トラスコ品番469-9955セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2、ビット用ホルダー:BTB10種類セット品先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
ドライバービット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのドライバービットになります。
全長(mm)25両頭機能片頭
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1セット(40点)
当日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。
用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
ツールセット TSA3309 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA3309TONE(トネ/旧:前田金属工業)
57,980税込63,778
1セット(54点組)
当日出荷
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。
セット商品数54差込角(mm)9.5質量(kg)11.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ツールバッグセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールバッグセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28
T型ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット(35点)
当日出荷
T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
仕様ワンタッチビットリリース機構付トラスコ品番469-9963セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2種類セット品商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50
マガジン付ラチェットスタビ―ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)マガジン付ラチェットスタビ―ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,898税込5,388
1セット
3日以内出荷
極短設計で狭いスペースの作業に最適なラチェット機能付スタビ―ドライバーと6種類のビットのセットです。ビットを本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。左右回転、固定の切替が可能です。手のひらサイズで作業性抜群です。
仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6