カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(92)
  • 大阪魂(42)
  • KTC(41)
  • エスコ(32)
  • 日研工作所(19)
  • オーム電機(17)
  • サンワサプライ(16)
  • RS PRO(16)
  • KITO(キトー)(15)
  • ダイケン(15)
  • MSTコーポレーション(14)
  • PANDUIT(パンドウイット)(14)
  • nepros(14)
  • StarTech.com(14)
  • オーティス(13)
  • アルトコーポレーション(11)
  • コーポレーションパールスター(10)
  • 三菱電機(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-2」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットめがね用アダプター(ビット用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがね用アダプター(ビット用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    ラチェットめがねレンチ(二面幅寸法10mm)に取り付けることで、6.35mmビットが使用可能!
    トラスコ品番495-3061全長(mm)15.5質量(g)7二面幅(mm)10ビット取付部対辺(mm)6.35
  • トルクス(R)プラスビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクス(R)プラスビット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットになります。
    全長(mm)25先端形状トルクスプラス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • トーションビット スリムタイプ PH2 110mm 10本入り TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トーションビット スリムタイプ PH2 110mm 10本入り

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。 欠けに強く、カムアウトしにくいです。 ねじ頭が見やすいです。
    用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業にトラスコ品番810-9764全長(mm)110質量(g)218種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18V対応(14.4Vにも対応)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • トーションビット スリムタイプ PH2 65mm 10本入り TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トーションビット スリムタイプ PH2 65mm 10本入り

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。 欠けに強く、カムアウトしにくいです。 ねじ頭が見やすいです。
    用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業にトラスコ品番810-9763全長(mm)65質量(g)117種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18V対応(14.4Vにも対応)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(22個)
    当日出荷
    小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
    トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
  • ビットホルダーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットホルダーソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
    材質構造用鋼寸法d(mm)5寸法L1(mm)10寸法D1(mm)12先端形状6角二面幅S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘキサゴンビットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンビットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。
    付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7449
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(29個)
    当日出荷
    組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
    付属品メタルケースセット内容首振りビットラチェット/ビットホルダー/ドライバービット(プラス):BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット(マイナス):BT-M5.5、M6、M8/ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8/T形トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H/ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520差込角(mm)6.35セット商品数29点(ビット:27/ハンドル:2)機能手工具用、マグネット付き、ビット交換ビット二面幅(mm)6.35アズワン品番65-1978-33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×95×35
  • ドライバービットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバービットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(6点)ほか
    当日出荷
    付属品ビット用ホルダ
  • T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビットセット(いじり防止タイプ)になります。
    付属品ビット用ホルダ
  • マガジン付首振ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マガジン付首振ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    プッシュボタンを押すことで180°の首振り調整が可能なビットラチェットハンドルと6種類のビットのセットです。ハンドルのヘッド部はロック機構で首振り角度を保持したまま作業が可能です。ビットをハンドル本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。
    仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6ハンドル内容ビットラチェット
  • ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
    セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
  • ドライバービット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバービット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥599税込¥659
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのドライバービットになります。
    全長(mm)25両頭機能片頭
  • トルクスプラスビットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスプラスビットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(10点)ほか
    当日出荷
    差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットセットになります。
    付属品ビット用ホルダ
  • T型ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型ラチェットドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(12点)
    当日出荷
    T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
    トラスコ品番469-9955セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2、ビット用ホルダー:BTB10種類セット品先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
  • ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(40点)
    当日出荷
    軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。
    用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
  • マガジン付ラチェットスタビ―ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マガジン付ラチェットスタビ―ドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
    極短設計で狭いスペースの作業に最適なラチェット機能付スタビ―ドライバーと6種類のビットのセットです。ビットを本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。左右回転、固定の切替が可能です。手のひらサイズで作業性抜群です。
    仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6
  • ツールバッグセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールバッグセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷
    セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28
  • ツールセット TSA3309 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA3309

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(54点組)
    当日出荷
    自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。
    質量(kg)11.9差込角(mm)9.5セット商品数54ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • トルクアダプターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクアダプターセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1式
    翌々日出荷
    回すだけで「ゆるみ」や「締め過ぎ」を防ぐトルク管理が可能!_x000D_。締付けトルクを音とショックでお知らせ。_x000D_。工作機械のインサート交換時に適切なトルク管理ができるトルクアダプターセット。_x000D_。インサートの交換や精密部品の組み立てにかかる時間を大幅に削減し、作業効率UP!
    仕様●ングトルクスビットプラス製品番号:BT8IPL/BT15IPL/BT20IPL●トルクアダプター製品番号:2TAB1.2/2TAB3.5/2TAB4/2TAB4.5●ロングT型トルクスビット製品番号:BTT8L/BTT15L質量(g)電動ドライバー:165最大トルク(N・m)電動ドライバー:2.5(電動時)/10(手動時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260セット数全17点連続使用時間(分)約60(無負荷時)充電時間(分)約60ビット二面幅(mm)電動ドライバー:6.35充電可能回数約500
  • T型ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型ラチェットドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(35点)
    当日出荷
    T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
    仕様ワンタッチビットリリース機構付トラスコ品番469-9963セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2種類セット品商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50