トルクビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から20日以内出荷
セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース質量(g)300セット商品数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥22,980税込¥25,278
1セット(40点)
当日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。
用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
T型ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)8日以内出荷
T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
仕様ワンタッチビットリリース機構付トラスコ品番469-9963セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2種類セット品商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50