カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • KTC(27)
  • SMC(22)
  • StarTech.com(11)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • 大阪魂(7)
  • アイネックス(5)
  • ダイヤトレンド(3)
  • oneA(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 第一計器(2)
  • 右下精器製造(2)
  • NTツール(2)
  • TOKO(東洋計器興業)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • イワブチ(2)
  • NETGEAR(2)
  • MOXA(2)
  • ケミカルスクリュー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt4-08」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(22個)
    当日出荷
    小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
    トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
  • ヘキサゴンビットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンビットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。
    付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7449
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1セット(29個)
    当日出荷
    組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
    付属品メタルケースセット内容首振りビットラチェット/ビットホルダー/ドライバービット(プラス):BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット(マイナス):BT-M5.5、M6、M8/ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8/T形トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H/ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520差込角(mm)6.35セット商品数29点(ビット:27/ハンドル:2)機能手工具用、マグネット付き、ビット交換ビット二面幅(mm)6.35アズワン品番65-1978-33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×95×35
  • トルクビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    二面幅(mm)6.35セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース質量(g)300セット商品数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
  • ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
    セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
  • ツールバッグセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールバッグセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28
  • ツールセット TSA3309 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA3309

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    55,980税込61,578
    1セット(54点組)
    当日出荷
    自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。
    質量(kg)11.9差込角(mm)9.5セット商品数54ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • トルクアダプターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクアダプターセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    21,980税込24,178
    1式
    翌々日出荷
    回すだけで「ゆるみ」や「締め過ぎ」を防ぐトルク管理が可能!_x000D_。締付けトルクを音とショックでお知らせ。_x000D_。工作機械のインサート交換時に適切なトルク管理ができるトルクアダプターセット。_x000D_。インサートの交換や精密部品の組み立てにかかる時間を大幅に削減し、作業効率UP!
    仕様●ングトルクスビットプラス製品番号:BT8IPL/BT15IPL/BT20IPL●トルクアダプター製品番号:2TAB1.2/2TAB3.5/2TAB4/2TAB4.5●ロングT型トルクスビット製品番号:BTT8L/BTT15L質量(g)電動ドライバー:165最大トルク(N・m)電動ドライバー:2.5(電動時)/10(手動時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260セット数全17点連続使用時間(分)約60(無負荷時)充電時間(分)約60ビット二面幅(mm)電動ドライバー:6.35充電可能回数約500
  • T型ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型ラチェットドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,998税込9,898
    1セット(35点)
    当日出荷
    T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
    仕様ワンタッチビットリリース機構付トラスコ品番469-9963セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2種類セット品商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50