カテゴリ

  • 作業工具(61)
    • グリップドライバー(24)
    • ラチェットドライバー(8)
    • スタビードライバー(4)
    • 差替式ドライバー(3)
    • プラスビット(4)
  • 整備工具・収納(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(52)
  • ベッセル(340)
  • ANEX(186)
  • ホーザン(33)
  • KTC(116)
  • Wera(501)
  • SK11(123)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • E-Value(44)
  • エンジニア(124)
  • エスコ(2,290)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(378)
  • 修理(330)
  • フェリック(315)
  • RS PRO(314)
  • BAHCO(バーコ)(279)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(253)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(249)
  • NAC(長堀工業)(247)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(2)
先端形状
プラス(+)(16)
先端形状
マイナス(-)(18)
先端形状
六角(1)
先端サイズ
  • 0.6mm(1)
  • 2.5mm(1)
  • 3mm(2)
  • 4mm(2)
  • 4.5mm(1)
  • 5mm(2)
  • 5.5mm(3)
  • 6mm(9)
  • 7mm(2)
  • 7.2mm(2)
  • 8mm(5)
  • 9mm(3)
  • No.1(3)
  • No.2(5)
  • No.3(2)
  • その他(1)
  • セット品(1)
全長(mm)
  • 30(2)
  • 82(2)
  • 101(1)
  • 126(1)
  • 145(1)
  • 150(2)
  • 155(1)
  • 167(2)
  • 170(1)
  • 195(2)
  • 198(2)
  • 218(2)
  • 228(2)
  • 238(2)
  • 248(2)
  • 258(2)
  • 260(2)
  • 278(2)
  • 380(2)
  • 395(2)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(29)
刃先マグネット
  • あり(25)
  • なし(6)
あり・なし
軸貫通
  • あり(12)
  • なし(15)
あり・なし
商品構成
  • セット品(21)
  • 単品(15)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「doraiba」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーグリップドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップドライバー(貫通)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。 ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。 プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003) 二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。 先端は強力マグネット付。 六角軸ドライバー。 六角ボルスター付。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
貫通ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)貫通ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締め付けが可能です。先端は強力磁石付。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
パワーグリップドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。 先端は、強力マグネット付きです。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く)質量(g)1000種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
貫通ドライバー(木柄) TONE(トネ/旧:前田金属工業)貫通ドライバー(木柄)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
フィンガーラチェットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)フィンガーラチェットレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,698税込2,968
1セット(7点)
当日出荷
指先で素早い作業ができるフィンガーラチェットレンチセットです。回しやすく、力の入れやすいデザインです。
付属品ビット用ホルダトラスコ品番412-5142セット内容フィンガーラチェットレンチ1個、ドライバービット(+)No.1、2、3(各1個)、(-)5.5、6、8(各1個)種類セット品先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
長軸ドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)長軸ドライバー(貫通)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)380種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
貫通ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)貫通ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。 先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
パワーグリップスタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップスタビードライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
499税込549
1個
当日出荷
人間工学に基づき、握りやすさを回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。先端は強力マグネット付きです。
全長(mm)82質量(g)40種類スタビードライバー材質(軸)構造用鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
超ミニスタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ミニスタビードライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。
軸径(Φmm)6全長(mm)30種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ベビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ベビードライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)貫通ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(6本組)
当日出荷
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番436-2802セット内容#1×75、#2×100、#3×150、-4.9×75、-6×100、-9×150質量(g)750種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
超ミニスタビードライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ミニスタビードライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。
トラスコ品番810-9323全長(mm)30質量(g)35種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
長軸ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)長軸ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全長395mmと長く、従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)395質量(g)140種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)スタビードライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399税込439
1個
当日出荷
全長が短いので、狭い箇所での作業に最適。
全長(mm)70質量(g)40種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
パワーグリップドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。トラスコ品番773-3518セット内容8(PGMD-075・100・150、PGPD-001・002・003、PGSD-M2・P2)質量(g)1300種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
ボールラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
差替式ボールラチェットドライバーをケースに入れたコンパクトなセットです。 ラチェット機能付ボールタイプのラチェットドライバーに5種類の交換軸と使用頻度の高い6個のビットをセットしました。 スタビーラチェットドライバーとしても使用可能です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用トラスコ品番195-4887セット内容差替式ボール型ラチェットドライバー、交換軸[[+]]NO.1、NO.2、NO.3、[[-]]4、6、ビット[[+]]NO.2、[[-]]6、ヘキサゴン2、3、4、5、スチールケースセット商品数12商品構成セット品
TONE ハイブリッド電動ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE ハイブリッド電動ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
欠品中
電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。 負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品取扱説明書:1、ビット(No.2)(トーションビット TBT-P2065):1、USB充電ケーブル:1(ACアダプターは付属しておりません。)トラスコ品番271-1310セット内容トーションビットNO.2、USB充電ケーブル材質Multiple差込角(mm)6.35電圧(V)5電源充電本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×89×56連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh充電時間(分)約60約60ビット寸法(mm)(二面幅)6.35充電可能回数約500回入数1
精密ラチェットドライバー(リボルバー) TONE(トネ/旧:前田金属工業)精密ラチェットドライバー(リボルバー)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
リボルバー式 ビット交換機能付・精密ラチェットドライバー。ラチェット機構は、無段階のギアレス仕様。切替ダイヤルで右回転、固定、左回転に切替可能。リボルバータイプ:グリップをスライドさせてからビット切替ダイヤル回すことで別のビットに交換可能!10種類のビットを内蔵。
商品構成単品付属ビット+No.00、+No.0、+No.1、-1.5、-2.0、-3.0、T5、 T6、 T8、 T10
ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,498税込4,948
1セット(12点)
当日出荷
種類セット品商品構成セット品
差替ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。
トラスコ品番810-9166セット内容(-)0.6×4.5⇔(+)No.1、(-)0.8×6.0⇔(+)No.2種類セット品商品構成セット品
パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
11,980税込13,178
1セット(7本)
当日出荷
握りやすさと回しやすさを追求したグリップ形状です。先端がトルクス(いじり防止タイプ)のドライバー。軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。グリップにサイズ表記されています。
セット内容T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H先端形状トルクス商品構成セット品
差替スタビードライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替スタビードライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1セット
当日出荷
両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。 全長が短いので狭い箇所での作業に最適です。
トラスコ品番810-9167種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成セット品
スベランドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,498税込2,748
1セット(3本)
当日出荷
木のような質感、心地よい手触り。油や汗が付いても滑りにくいグリップ。ドライバーの軸・先端は、衝撃にも強い材料を使用し、靱性・耐摩耗性に優れています。軸部に六角ボルスター付で、締めすぎ、錆発生等で固くて回りにくいねじを緩める時などにスパナ・めがねを掛けて回せます。
材質(グリップ)樹脂セット内容No.1、No.2、-1.0×6全長(mm)240質量(g)320商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
T型ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1セット(12点)
当日出荷
T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
トラスコ品番469-9955セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2、ビット用ホルダー:BTB10種類セット品先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い20個のビットを付属したセット。
トラスコ品番404-8989セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060(60mm)、140(140mm)、210(210mm)/ドライバー&アダプタービットセット:BTPM10S/ヘキサゴンビットセット:BTH10S/ビット用ホルダー:BTB10(10個用),BTB12(12個用)各2個/プラスチックケース種類セット品商品構成セット品
パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から8日以内出荷
軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。
用途トルクスいじり防止タイプねじの締付け・緩め作業用。商品構成単品
ドライバー形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバー形ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長L(mm)150トラスコ品番369-4488質量(g)100差込角(mm)6.35寸法A(mm)58寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
スベランドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランドライバー(貫通)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
679税込747
1本
当日出荷から翌々日出荷
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
パワーグリップコネクタターミナルツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップコネクタターミナルツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
翌日出荷から8日以内出荷
コネクタターミナルの取り外しができる専用工具
寸法L(mm)109寸法A(mm)66寸法D(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
スベランスタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランスタビードライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
459税込505
1本
当日出荷
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6.3全長(mm)82商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
パワーグリップボールポイントドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップボールポイントドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
749税込824
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントヘキサゴンにドライバータイプが新登場!角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。力が入れやすいグリップ形状で、グリップには一目でわかるサイズを表記。
用途六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。グリップ径(Φmm)34材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スベランドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,698税込10,668
1セット
翌日出荷
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。材質(グリップ)樹脂トラスコ品番336-3017セット内容PWMD-075・100・150、PWPD-001・002・003、PWSD-M2・P2、布袋セット数8商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
マガジン付ラチェットスタビ―ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)マガジン付ラチェットスタビ―ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,898税込5,388
1セット
翌々日出荷
極短設計で狭いスペースの作業に最適なラチェット機能付スタビ―ドライバーと6種類のビットのセットです。ビットを本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。左右回転、固定の切替が可能です。手のひらサイズで作業性抜群です。
仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6
長軸ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)長軸ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,198税込2,418
1セット
翌々日出荷
全長395mmと長く、従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番810-9180セット内容(-)0.8×6.0/(+)No.2全長(mm)395質量(g)290種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボックスドライバー BDシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボックスドライバー BDシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
六角ボルト・ナット着脱用のドライバータイプ。深く狭い箇所での作業に最適。ソケット部6角形状。プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
長軸ドライバーセット(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)長軸ドライバーセット(貫通)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番810-9176セット内容(+)No.2、No.3/(-)1.0×9.0全長(mm)380質量(g)760種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
パワーグリップボックスドライバーセット(ディープタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップボックスドライバーセット(ディープタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
深くて狭い箇所での作業に最適です。 スッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダー付です。
用途六角ボルト・ナット着脱用材質(グリップ)樹脂トラスコ品番239-6354セット内容7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm全長(mm)250質量(g)940材質(軸)構造用鋼セット商品数6商品構成セット品
パワーグリップボールポイントドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップボールポイントドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1セット(6本)
当日出荷
先端がボールポイントタイプのドライバー。角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。
用途六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。付属品ドライバー立てセット内容6本/2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm商品構成セット品アズワン品番65-2069-71
TONE ハイブリッド電動ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE ハイブリッド電動ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セットです。電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品電動ドリル用ビットホルダー、ビット、USB充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番425-8503材質Multiple差込角(mm)6.35電圧(V)5電源充電最大トルク(N・m)左回転:2.5(電動)/10(手動)、右回転:2.5(電動)/10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×75連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh最大締付トルク(N・m)2.5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)800充電可能回数約500回入数1
ヘックスローブL形レンチ H mm L mm d mm 質量 g TXL-Tシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘックスローブL形レンチ H mm L mm d mm 質量 g TXL-TシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
959税込1,055
1個
4日以内出荷
ヘックスローブねじ類といじり防止タイプのヘックスローブねじ類の締付け・緩め作業用です。、両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。無電解めっきを採用。