カテゴリ

  • 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • KITO(キトー)(420)
  • SMC(161)
  • CKD(96)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • エスコ(37)
  • 山本電機製作所(28)
  • 空調服(27)
  • MURATA(村田製作所)(26)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • ダイヤトレンド(11)
  • 愛知時計電機(10)
  • 日泉ケーブル(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • JAPANNEXT(9)
  • アズビル金門(8)
  • Festo(8)
  • ULVAC(アルバック)(7)
  • 北川鉄工所(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h5-2m」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(22個)ほか
    当日出荷
    小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
    トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1セット(29個)
    当日出荷
    組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
    付属品メタルケースセット内容首振りビットラチェット/ビットホルダー/ドライバービット(プラス):BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット(マイナス):BT-M5.5、M6、M8/ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8/T形トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H/ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520差込角(mm)6.35セット商品数29点(ビット:27/ハンドル:2)機能手工具用、マグネット付き、ビット交換ビット二面幅(mm)6.35アズワン品番65-1978-33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×95×35
  • ソケットレンチビットセット(6角タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチビットセット(6角タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いソケットとビットを一つにしたセットです。 高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケットを採用しています。 ラチェットハンドルからT型ハンドルに可能です。 用途に合わせて様々な使いかたが可能です。
    用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用トラスコ品番205-3393材質構造用鋼、樹脂質量(kg)0.36差込角(mm)6.35ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(130mm)付属ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)間口×高さ(mm)(ケース)143×40アズワン品番64-8610-11ソケット内容(mm)8、10、12、13、14
  • ソケットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    組み合わせることで様々な使い方が可能な。充実のソケット・ビットラチェットセットです。
    用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。仕様対辺形状:6角トラスコ品番586-0990セット内容18点差込角(mm)6.35ソケット内容8mm、10mm、12mm、13mm、14mmビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)
  • トルクビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    二面幅(mm)6.35セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース質量(g)300セット商品数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
  • マガジン付首振ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マガジン付首振ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    プッシュボタンを押すことで180°の首振り調整が可能なビットラチェットハンドルと6種類のビットのセットです。ハンドルのヘッド部はロック機構で首振り角度を保持したまま作業が可能です。ビットをハンドル本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。
    仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6ハンドル内容ビットラチェット
  • ソケットレンチセット MX400 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット MX400

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(39点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。
    用途産業機械整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数39点(ソケット:33/ハンドル:6)ソケット内容(mm)【12角】10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番810-9140セット内容ソケット(12角):4D-10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32/ディープソケット(12角):4D-12L、13L、14L、17L、19L、21L、24L、30L/ヘキサゴンソケット:4H-03、04、05、06、08、10、12、14/ドライバービットソケット:4H-P2、M2/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)8.7差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)552×215×92ケースメタルケース:MC200A適合トレーTCH001
  • マガジン付ラチェットスタビ―ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マガジン付ラチェットスタビ―ドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    極短設計で狭いスペースの作業に最適なラチェット機能付スタビ―ドライバーと6種類のビットのセットです。ビットを本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。左右回転、固定の切替が可能です。手のひらサイズで作業性抜群です。
    仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6
  • ツールバッグセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールバッグセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28
  • トルクグリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクグリップ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    18,980税込20,878
    1セット(28点)ほか
    8日以内出荷から20日以内出荷
    手に伝わるクリック感で誰でも適切に簡易のトルク管理が可能です。チップ取り付けに最適なセットです。T型トルクス(R)、トルクス(R)プラス2種類のビットを付属しています。奥まった箇所での使用に便利な延長用ビットホルダが付属しています。
    セット内容トルクグリップ0.6(0.6N・m)、0.9(0.9N・m)、1.2(1.2N・m)、1.4(1.4N・m)、2(2N・m)、3(3N・m)、5(5N・m)各1本、ビットホルダ65mm、T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H(T6H、T7H、T8Hは各2個)、トルクス(R)プラスビットセット6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IP(6IP、7IP、8IPは各2個)質量(g)820種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり
  • T型ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型ラチェットドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,998税込9,898
    1セット(35点)
    8日以内出荷
    T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
    仕様ワンタッチビットリリース機構付トラスコ品番469-9963セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2種類セット品商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50