カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h6.5-00」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホース中間継手 千代田通商

    ホース中間継手

    千代田通商(7件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状ホース中間継手材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓カゴ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    穴の目が細かく小さなゴミもキャッチ
    材質ポリプロピレン幅(mm)77深さ(mm)164
  • 機器3A フットSW ブラック Panasonic(パナソニック)

    機器3A フットSW ブラック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    色ブラック
  • 白い空調服(M) サカノ繊維

    白い空調服(M)

    サカノ繊維
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    翌々日出荷
    服内を風が通り抜け快適な涼しさが生まれます。
    用途小型ファンから外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱で身体を冷やします。TGK品番1-1544-1401材質ポリエステル75%綿25%胸囲(cm)112肩幅(cm)47袖丈(cm)59着丈(cm)64
  • 白い空調服(LL) サカノ繊維

    白い空調服(LL)

    サカノ繊維
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    翌々日出荷
    服内を風が通り抜け快適な涼しさが生まれます。
    用途小型ファンから外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱で身体を冷やします。TGK品番1-1544-1403材質ポリエステル75%綿25%胸囲(cm)122肩幅(cm)51袖丈(cm)63着丈(cm)70
  • 白い空調服(L) サカノ繊維

    白い空調服(L)

    サカノ繊維
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    翌々日出荷
    服内を風が通り抜け快適な涼しさが生まれます。
    用途小型ファンから外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱で身体を冷やします。TGK品番1-1544-1402材質ポリエステル75%綿25%胸囲(cm)11.6肩幅(cm)4.9袖丈(cm)6.1着丈(cm)6.7
  • MH6 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH6 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MH6-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
    許容荷重(N)1000
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(500g)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 割ピン TOTO

    割ピン

    TOTO
    ¥169税込¥186
    1個
    4日以内出荷
  • スナップピン TOTO

    スナップピン

    TOTO
    ¥169税込¥186
    1個
    4日以内出荷
  • WELLNESS ピーラー(薬味おろし付) 貝印

    WELLNESS ピーラー(薬味おろし付)

    貝印
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    薬味おろしのついた皮引き。
    材質刃部/ステンレス刃物鋼・本体フレーム/ABS樹脂(耐熱温度80度)寸法(mm)7×2×11.5
  • 6.8V型ワイドVGAモニター DSPメイン ユニット carrozzeria

    6.8V型ワイドVGAモニター DSPメイン ユニット

    carrozzeria
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    9日以内出荷
    USBデバイス/ポータブルHDDなどに収録されたフルHD動画やダウンサンプリングしたハイレゾ音源の再生をはじめ、Bluetoothによるスマホ内の楽曲のワイヤレス再生にも対応。様々な機器や幅広いメディア/フォーマットに対応しているので、お気に入りの音楽や映像を車室内で存分に楽しめます。
    付属品コードユニット一式、取付ネジ類一式、USB 接続ケーブル、ハンズフリー通話用マイク、リモコン、リチウム電池(CR2025)、取扱説明書、保証書質量(kg)1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×100 ×164画面サイズ6.78型ワイドモニター画素数1 152 000画素[2400×480]最大消費電流(A)10
  • タンデムオフセットステーセット 03-08 CB1300SF BEET

    タンデムオフセットステーセット 03-08 CB1300SF

    BEET
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    10日以内出荷
  • サイレンサー ジョイントステー(S/O) 03-08 CB1300SF BEET

    サイレンサー ジョイントステー(S/O) 03-08 CB1300SF

    BEET
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    10日以内出荷
  • クランプバンド CB1300SF 03-09 BEET

    クランプバンド CB1300SF 03-09

    BEET
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    10日以内出荷
  • ジョイントガスケット CB1300SF 03-09 BEET

    ジョイントガスケット CB1300SF 03-09

    BEET
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    10日以内出荷
  • サイレンサートリツケボルトセット CB1300SF 03-08 BEET

    サイレンサートリツケボルトセット CB1300SF 03-08

    BEET
    ¥599税込¥659
    1セット
    10日以内出荷
  • 脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅500 マキテック

    脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅500

    マキテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1脚
    11日以内出荷
    タイプ固定脚スチール製適合ベルト幅(mm)500
  • ピンヘッダー(ピン) PSM-720653-00(H=6.5) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSM-720653-00(H=6.5)

    廣杉計器
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)6.5
  • ピンヘッダー(ピン) PSS-420653-00(H=6.5) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSS-420653-00(H=6.5)

    廣杉計器
    ¥629~税込¥692~
    1袋(10個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)6.5
  • ピンヘッダー(ピン) PSS-410653-00(H=6.5) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSS-410653-00(H=6.5)

    廣杉計器
    ¥689~税込¥758~
    1袋(10個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)6.5
  • ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)

    ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上
    材質鋼質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3座金厚さ(mm)0(標準厚)
  • Vishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 32A, 13.2 x 12.9 x 6.5mm, IHLP5050FDER1R0M01 VISHAY

    Vishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 32A, 13.2 x 12.9 x 6.5mm, IHLP5050FDER1R0M01

    VISHAY
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 1 μH。最大直流電流 = 32A。パッケージ/ケース = 5050。長さ = 13.2mm。奥行き = 12.9mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 13.2 x 12.9 x 6.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 2mΩ。シリーズ = IHLP-5050FD-01。コア材料 = 金属複合材。最大自己共振周波数 = 5MHz。インダクタ構造 = シールド付き℃。IHLP5050FD-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-5050FD-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-5050FD-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SG 多機能防水乾電池式ヘッドライト GENTOS

    SG 多機能防水乾電池式ヘッドライト

    GENTOS
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    ジェントス新ブランド《SG by Gentos》シリーズから多機能ヘッドライトが登場。使いやすい価格帯と個性的でポップなカラーが魅力。スポット/ワイド・モーションセンサー・赤色灯(高ルーメン)など多機能な防水ヘッドライトです。
    用途1m落下耐久とIP68(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用乾電池、25mmシリコン塗布ヘッドバンド仕様【スイッチオペレーション】点灯スイッチ】<右側>(短押し): Spot > Flood > Spot & Flood > Off(長押し): High ⇔ Eco 各モード無段階調光【機能スイッチ】<左側> ※ライト点灯時(短押し): モーションセンサーON > モーションセンサーOFF【機能スイッチ】<左側> ※ライト消灯時(短押し): Red点灯 > Red点滅 > OFFインスタントオフあり(条件:3秒経過)モードメモリーあり(条件:3秒経過 ※インスタントオフの動作が目印)、【スペック(cd/m)(カンデラ/照射距離)】High: 861cd / 59mLow: 56cd / 15mHigh: 114cd / 21mLow: 2cd / 3mHigh: 813cd / 57mLow: 107cd / 21m点灯: 125cd / 22m点滅: 0cd / 0m、【スペック(lm/h)(ルーメン(明るさ)/時間】High: 250lm / 5hLow: 15lm / 48hHigh: 210lm / 6hLow: 5lm / 130hHigh: 400lm / 3hLow: 40lm / 19h点灯: 14lm / 6.5h点滅: 0lm / 50h、バッテリーインジケーター:100%~10% 緑点灯 (5秒点灯)10%~0% 赤点灯 (常時点灯)寸法(mm)対応ヘッドバンド:NB-225(ヘッドバンド25SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25RV0020(ヘルメットホルダー)SL025(シリコンバンド25RH0016(ラバー・フロントバッテリー)質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:58.84×46.08×35.28使用電池アルカリ単4乾電池×3本 (付属)明るさ(Lm)400照射距離(m)最大:約59IP等級防塵・耐水性能:68落下耐久(m)1
  • Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー Pre-wired SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー Pre-wired

    SAIA-BURGESS
    ¥69,980税込¥76,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ: プランジャー●末端様式: Pre-wired●コンタクト定格電流: 3 A @ 250 V ac●接点構成: SPDT●IP保護等級: IP67●操作力: 2.5 N●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●コンタクト材質: 純銀●ケースの材質: ガラス繊維強化ナイロン●機械的寿命: 5000000Operations●リリース力: 0.3N●動作温度範囲: -40 → +85℃●UL、CSA、ENEC. ロングレバーの長さは60 mm. V4NSシールドサブミニチュアマイクロスイッチ. IP67等級のシール構造 SPCOコンタクト構成 UL94-V0等級の難燃性ハウジング 寸法: H10 x W6.5 x D20 (はんだ)、H17 x W 6.5 x D20 (配線済み) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Saia-Burgess マイクロスイッチ ショートレバー SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess マイクロスイッチ ショートレバー

    SAIA-BURGESS
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ三方ローラー ニッコー機材

    アルミ三方ローラー

    ニッコー機材
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラーサイズ(mm)A:140 B:7 C:126 D:7 E:69 F:38 G:31 H:21 I:0 J:21 K:54 M:22 N:22 O:29 P:88 Q:15 R:32 S:16 T:71 U:6.5
  • SANYO ステッピング 山洋電気

    SANYO ステッピング

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付