カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(2)
  • KTC(12)
  • JTC(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • エナパック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ktc bzp63af-17」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
    精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • TONE 強力パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 強力パワーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
    入力部の差込角(mm)12.7
  • パワーレンチ(本体ヘッドのみ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーレンチ(本体ヘッドのみ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 手動入力 両回転 ヘッド部のみ
    倍率(倍)約3(新品時のみ)
  • パワーレンチ(フレキシブル) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーレンチ(フレキシブル)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
    大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;最大20mmの幅でスライドする反力受を備えています。
    トラスコ品番810-9300倍率約9倍出力トルク(N・m)2500