カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(3)
- KTC(8)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- JTC(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- エナパック(1)
「ktc bzp63af-21」の検索結果

パワーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から8日以内出荷・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
TONE 強力パワーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥179,800~税込¥197,780~1台翌日出荷大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。入力部の差込角(mm)12.7
パワーレンチ(フレキシブル)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;最大20mmの幅でスライドする反力受を備えています。トラスコ品番810-9300倍率約9倍出力トルク(N・m)2500
パワーレンチ(本体ヘッドのみ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 手動入力 両回転 ヘッド部のみ倍率(倍)約3(新品時のみ)
TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から9日以内出荷トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。 強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。入力部の差込角(mm)12.7
スイベルラチェットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ヘッド部分が180°自由に回転するので、奥まった箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で外れにくいロックホールド機構です。ラチェット送り角度2.5°の細かな送り操作ができます。差込角(mm)凸9.5全長(mm)245歯数72×2送り角度(°)2.5トラスコ品番487-1596質量(g)271寸法H(mm)31.6寸法D(mm)33.4方向切替式寸法T(mm)24首振ありリリース方式プッシュリリース