カテゴリ
- 作業工具(13)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 清掃用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ktc gap1000-46」の検索結果

倍力レンチ
KTC¥92,980税込¥102,2781セット3日以内出荷鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.0最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:19.0長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
倍力レンチ
KTC¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.1最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
倍力レンチ
KTC¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.2最大出力トルク(N・m)2000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)400差込角(sq.)入力:19.0
トルクル
KTC¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷さまざまな工具やシステムと連携し、コスト削減と品質向上を実現します。 お手持ちの工具を装着するだけでトルクレンチとして使用可能です。 1000N・mを超えた大トルク領域でのトルク値の測定に使用します。 Bluetoothで測定結果をパソコンに出力、測定結果を自動で送信可能です。 付属の充電ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用しました。用途トルク値の測定、トルクの測定値の履歴管理(作業トレーサビリティ用デバイス)セット内容本体、充電ケーブル材質鉄、樹脂、バッテリー
パワーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から8日以内出荷・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
TONE 強力パワーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥179,800~税込¥197,780~1台翌日出荷大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。入力部の差込角(mm)12.7
パワーレンチ(フレキシブル)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;最大20mmの幅でスライドする反力受を備えています。トラスコ品番810-9300倍率約9倍出力トルク(N・m)2500
パワーレンチ(本体ヘッドのみ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 手動入力 両回転 ヘッド部のみ倍率(倍)約3(新品時のみ)
TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から9日以内出荷トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。 強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。入力部の差込角(mm)12.7
粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(90巻)3P
アイリスオーヤマ¥399税込¥4391個当日出荷【90巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】 きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。 ※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系テープ幅(mm)160内容3巻入巻数90巻芯径(Φmm)38商品タイプスペア適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
TORQULE(トルクル)
KTC(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷個人の経験や勘に頼っていた、これまでのボルト締結のトルク管理の方法を大きく変えるスマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」。ラチェットハンドルやドライバ型ハンドルなどのお手持ちの工具に装着すれば、高精度なデジタルトルクレンチとなります。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。オプションで専用樹脂ケース(GNA-K)を設定しています。※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション「TRASAS Admin」(無料)が必要です。測定精度±4%+1digit最小表示単位(N・m)0.1付属品充電ケーブル直径(Φmm)42電源充電式リチウムポリマー電池測定単位N・m通信方法Bluetooth 4.1測定方向右ねじのみ
倍力レンチ
MCC(松阪鉄工所)¥98,980税込¥108,8781個8日以内出荷100Aの締付が一人でできます。従来のパイプレンチの約1/2の力で締付作業が行えます。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに最適。レンチバイスともに本体部はアルミ合金で軽量。バイスは25Aのパイプを差し込めば、フィットバイスとしても使用可能。寸法(mm)1000質量(kg)(レンチ)5.5、(バイス)2.6呼び100適合管の呼びSGP管(継手)、内ライニング鋼管(継手) 65A~100A
ハンディデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。用途検査、締め付け用。付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)仕様負荷方向(右、左)全長(mm)75使用温度範囲(℃)5~42精度(%)±3
トルクレンチ プレセット型
(535件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
デジタルトルクアダプター
(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。用途検査、締め付け用付属品ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本全長(mm)75精度(%)CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆)使用環境温度(℃)-10~60
粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(90巻)3P
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷【強粘着】【90巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】 きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。 強粘着でホコリ、髪の毛等の細かいゴミもしっかりでもしっかりキャッチできます。 ※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系内容3巻入サイズ(mm)(幅×芯内径)160×38(90周巻)適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
ギヤレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷安全ピン付です。オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。トラスコ品番467-9768質量(kg)6.7最大出力トルク(N・m)1225倍率3.5最大入力トルク(N・m)350入力部の差込角(mm)19.0(□3/4)出力部の差込角(mm)19.0(□3/4)
エナパック 倍力レンチ
エナパック¥92,980~税込¥102,278~1個60日以内出荷から61日以内出荷高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。 1台で締め付け、緩め作業が可能です。 お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール
【大容量パッケージ】粘着クリーナー トルクル 普通粘着(90巻) 100本入
アイリスオーヤマ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷【大容量100本入!】【90巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】 きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。 ※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系幅(mm)160巻数90(100本入)巻き芯内径(mm)38商品タイプスペアテープ適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応