カテゴリ

  • 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • ニッセイ(18)
  • ENDO(遠藤照明)(14)
  • 三ツ星ベルト(12)
  • 岡本工機(7)
  • CKD(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • 椿本チエイン(5)
  • DNライティング(4)
  • ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(4)
  • セキセイ(3)
  • TRUSCO(3)
  • SAMSOL(3)
  • ネグロス電工(2)
  • ニデックドライブテクノロジー(2)
  • 日本アキュライド(2)
  • ニッタ化工品(2)
  • 佐文工業所(2)
  • キングジム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-735」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
709,800税込780,780
1個
4日以内出荷
ナメリ防止装置付
用途電動工具 トルシア形ボルト用周波数(Hz)50-60
Uリブランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)UリブランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
699,800税込769,780
1個
4日以内出荷
橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適。 高精度の正逆回転同一トルク値の制御が可能。 両回転 トルク制御機能付
用途電動工具 六角ボルト用仕様制御器外付けトルクコントローラー周波数(Hz)50-60最大消費電力(W)1100繰返し精度(%)±5
M20・M22ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M20・M22ナット回転角レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
F8T溶融亜鉛めっき高力M20・M22兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M20・M22、超高力M16用質量(kg)5.6締付トルク(N・m)(常用)735
シャーレンチ(M16・M20・M22) TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ(M16・M20・M22)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
269,800税込296,780
1個
6日以内出荷
M22用コードレス入力シヤーレンチ。;電動ドライバドリル入力のため、電源確保が困難な場合に便利。;通常シヤーレンチ同様、ピンテール破断で締付け完了。;追い締めや締付けトルクの確認は不要。
差込角(mm)(入力)9.5適応ボルトサイズM16、M20、M22用トラスコ品番810-9742質量(kg)4締付トルク(N・m)(常用)735
M22グリップ回転式シャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M22グリップ回転式シャーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
M22用グリップ回転式シヤーレンチ。;0度、90度、180度、270度の各位置でグリップを固定できます。;部材上方向からのウェブ締付け作業やカチアゲ作業に威力を発揮します。
最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズM16、M20、M22用周波数(Hz)50/60質量(kg)6締付トルク(N・m)(常用)735
電動工具 本体カテゴリ
関連カテゴリ