カテゴリ
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MIEテクノ(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- TRUSCO(1)
- アサダ(1)
- イノック(7)
- イマオコーポレーション(3)
- シグマ光機(2)
- ノーブランド(10)
- ベンカン機工(39)
- ヤマト特殊鋼(3)
- 古林工業(16)
- 富士電機(3)
- 日鉄ステンレス鋼管(2)
- 淡路マテリア(23)
- 特殊電極(2)
- ブランドをもっと見る

スピードクロスレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷滑らかに回転するクロスレンチが新登場。 ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。 バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。 スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。トラスコ品番124-0307質量(g)810寸法L(mm)129差込角(mm)12.7寸法H(mm)400寸法D(mm)14寸法D1(mm)25寸法D2(mm)22
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら