カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • 水本機械製作所(12)
  • 椿本チエイン(11)
  • 岩田製作所(10)
  • SMC(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • エスコ(6)
  • HAKKO(白光)(6)
  • ダルトン(6)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(6)
  • 渡辺電機工業(6)
  • イスカル(4)
  • アシスト(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • コクヨ(2)
  • コノエ(2)
  • シャープ(2)
  • ノーブランド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t19-b」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用ソケットセット(ホイルナット用) セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットセット(ホイルナット用) セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
バス・トラック用のアウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセットです。
付属品メタルケーストラスコ品番810-9709セット内容8A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B (32、33、35、38、41、17、19、20、21(mm))材質内容品:構造用鋼、ケース:スチール差込角(mm)25.4ソケット内容32、33、35、38、41、17、19、20、21RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ピン PINシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ピン PINシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
719税込791
1パック(10個)
当日出荷
仕様●品名:ピン●適合機種:8A-17~34、8A-19L~32L、8A-32T~35T、8AH-17~32、AE80-150~400、AA812、8A-17B~21、5B、8A-3517~4121、8AH-17H~36H、8ED-4121・4121L・4121A、8AH-S21~S27●径(mm):5.5●全長(mm):44●コード番号:281-6962アズワン品番67-7237-24
インパクト用ソケットセット(ホイルナット用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットセット(ホイルナット用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
バス・トラック用アウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセット。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
差込角(mm)19トラスコ品番810-9707セット内容6A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B質量(kg)6.3
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2 TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2TONE(トネ/旧:前田金属工業)
53,980税込59,378
1式
6日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。