カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • 三菱ふそう(7)
  • RS PRO(7)
  • エレコム(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • BMW(2)
  • MV AGUSTA(2)
  • アソー(1)
  • SATO(サトー)(1)
  • wacom(ワコム)(1)
  • 日野自動車(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • DUCATI(1)
  • StarTech.com(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tone 271」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番271-1311セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.6電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])29締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
TONE ハイブリッド電動ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE ハイブリッド電動ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。 負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。トラスコ品番271-1310セット内容トーションビットNO.2、USB充電ケーブル差込角(mm)6.35本体寸法(mm)138×43.5連続使用時間(分)60(無負荷時)
TONE パワーグリップタイヤレバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE パワーグリップタイヤレバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
トラスコ品番249-4254軸径(Φmm)9.5全長(mm)271軸長(mm)175先端幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スイベルラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ヘッド部分が180°自由に回転するので、奥まった箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で外れにくいロックホールド機構です。ラチェット送り角度2.5°の細かな送り操作ができます。
差込角(mm)凸9.5トラスコ品番487-1596歯数72質量(g)271方向切替式
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
179,800税込197,780
1セット
翌日出荷から11日以内出荷
Bタイプラチェット用歯車 TONE(トネ/旧:前田金属工業)Bタイプラチェット用歯車TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角6角