カテゴリ
- 電動工具(3)
- 整備工具・収納(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(6)
- Photogenic(10)
- メディアカバーマーケット(6)
- リケン(4)
- TRUSCO(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- StarTech.com(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- マキタ(2)
- LEC(レック)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- brembo(2)
- D'Addario(2)
- エレコム(1)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- サンワサプライ(1)
- 象印マホービン(1)
- SONY(ソニー)(1)
- ブランドをもっと見る
「tone 301」の検索結果
特価

クリップリムーバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自動車の内装や、内装に使われている樹脂製クリップなどの取外しに活躍。 11種類の特殊な形状・サイズで効率よく作業できます。 強くて硬い強化樹脂を採用。持ち運びに便利な布袋入り。トラスコ品番759-5581セット内容CLR-301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311質量(g)560
クリップリムーバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥499税込¥5491個当日出荷先端形状がスプーン状に大きいため、差込み隙間を広げてパネルなどを外すのに最適です。トラスコ品番759-5573質量(g)16
プロテクター付インパクト用薄形ロングホイルナットソケット(6角タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質本体:構造用鋼、プロテクター:樹脂全長(mm)131差込角(mm)12.7ソケット形状6角
電動パワーデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥919,800税込¥1,011,7801個翌々日出荷高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)用途電動工具 六角ボルト用周波数(Hz)50/60精度(%)±4(付属反力受限定)最大消費電力(W)1350使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1000(約85時間)
M30コーナー型シャーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,098,000税込¥1,207,8001台51日以内出荷M30太径ボルトにも対応のM30用コーナー型シヤーレンチです。高剛性アルミボディーを採用した二重絶縁構造モーターです。高トルクで高耐久&高性能化しました。用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付けに付属品インナーソケットM27用:V327T、アウターソケットM27用:VM327、インナーソケットM30用:V330T、アウターソケットM30用:VM330、(-)ドライバーEMD5、取扱説明書、メタルケース仕様出力角:Vシリーズソケット取付形状コーナー型寸法(mm)(製品単体)W84×D202×H448質量(g)製品単体:7300電源有線無負荷回転数(min-1[r.p.m])6先端形状トルシア最大消費電力(W)1500