M30コーナー型シャーレンチ
M30太径ボルトにも対応のM30用コーナー型シヤーレンチです。
高剛性アルミボディーを採用した二重絶縁構造モーターです。
高トルクで高耐久&高性能化しました。
- 用途
- 土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付けに
- 付属品
- インナーソケットM27用:V327T、アウターソケットM27用:VM327、インナーソケットM30用:V330T、アウターソケットM30用:VM330、(-)ドライバーEMD5、取扱説明書、メタルケース
- 仕様
- 出力角:Vシリーズソケット取付
- 形状
- コーナー型
- 寸法(mm)
- (製品単体)W84×D202×H448
- 質量(g)
- 製品単体:7300
- 電源
- 有線
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 6
- 先端形状
- トルシア
- 最大消費電力(W)
- 1500
- 内容量
- 1台
注意
※使用中はレンチ本体(ソケット部は除く)を両手で確実に保持してください。締付/穴あけ(電動工具) の新着商品
カテゴリ
























