カテゴリ
- 作業工具(86)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 整備工具・収納(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(251)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(22)
- メディアカバーマーケット(12)
- TORRAS(12)
- ユニカ(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- 大阪魂(8)
- イシハシ精工(7)
- TRUSCO(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- OHSATO(大里)(5)
- カクダイ(4)
- KITZ(キッツ)(4)
- NewHikari(4)
- KNフジニッテイ(4)
- ヤマヒロ(4)
- エスコ(3)
- KTC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「tone 38」の検索結果

ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥359~税込¥395~1個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。材質構造用鋼差込角(mm)9.5対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット インチサイズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。仕様インチサイズ差込角(mm)12.7全長L(mm)50
TONE 真鍮ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷火花が出ると危険な場所での作業が可能です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。用途治具の取り付け・金型作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途治具の取り付け・金型作業用材質(ヘッド)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
TONE 軟鉄ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃ができます。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)軟鉄
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
ショートヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)25差込角(mm)6.35
コンビネーションハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。仕様高強度種類コンビハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール/ウレタン主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業
インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷差込角サイズを変えるアダプターです用途インパクトレンチで使用します
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm)19差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
ソケット(12角タイプ・インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。仕様インチサイズ種別インチサイズ差込角(mm)12.7穴角12角
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個ほか当日出荷前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。精度(%)±4種類デジタル形ヘッド形状モンキ形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
インパクト用超ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。全長(mm)150差込角(mm)19穴角6角
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4040SOリング/RAS326S差込角(mm[inch])25.4[1]穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
ディープソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷用途手工具用種別ディープソケット(12角)寸法L(mm)83差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
ウォーターポンププライヤー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。仕様強力タイプ(溝付5段階機構)トラスコ品番436-2870質量(g)410寸法L(mm)254呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)38寸法T(mm)10.3
ブラックシャフトハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール
ディープソケット (12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷用途手工具用寸法L(mm)100差込角(mm[inch])19.0 [3/4]穴角12角
オフセットめがねアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。差込角(mm)9.5(3/8")
インパクト用ロングソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。全長(mm)100差込角(mm)19穴角12角
ラチェットデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から9日以内出荷付属品通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
ソケット(12角・めがね用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷めがねレンチやラチェットめがねレンチと組み合わせれば高さが抑えられ、狭い場所でも作業性抜群です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質構造用鋼対辺12角