カテゴリ

  • 作業工具(119)
  • 電動工具(4)
  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(55)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • フェルケル(3)
  • ANEX(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tone 6.35」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1トラスコ品番819-9975セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B質量(kg)26.3差込角(mm)6.35、12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772質量(kg/セット)26.3
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用差込角(mm)6.35穴角6角
ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
歯数72
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399税込439
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケットセット 差込角6.35mm (ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットセット 差込角6.35mm (ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
セット内容6角:2H-02、2.5、03、04、05、06、07、08、10プラス:2H-P1、P2、P3差込角(mm)6.35質量(kg/セット)0.28トラスコ品番323-5068質量(g)280
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(38件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
歯数72タイプカム式送り角度(°)5
ソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
穴角6角差込角(mm)6.35
ヘキサゴンビットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。
付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7449
ドライバー形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバー形ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長L(mm)150トラスコ品番369-4488質量(g)100差込角(mm)6.35寸法A(mm)58寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットホルダーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5寸法L1(mm)10寸法D1(mm)12二面幅S(mm)6.35材質構造用鋼先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
ソケットホルダ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダTONE(トネ/旧:前田金属工業)
559税込615
1個
当日出荷
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
クイックアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
材質構造用鋼
ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。 クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。 ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。 ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
T型ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット(29個)
当日出荷
組み合わせで様々な場面で活躍!ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!プッシュボタン式首振りビットラチェット使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数29差込角(mm)6.35セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケースサイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520アズワン品番65-1978-33
ドライバービットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
ショートヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)25
ユニバーサルジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)ユニバーサルジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
ラチェットめがね用アダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがね用アダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ラチェットめがねレンチに取り付けるだけでソケットなどの締め付け可能です。
TONE ハイブリッド電動ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE ハイブリッド電動ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
欠品中
電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。 負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。付属品取扱説明書:1、ビット(No.2)(トーションビット TBT-P2065):1、USB充電ケーブル:1(ACアダプターは付属しておりません。)トラスコ品番271-1310セット内容トーションビットNO.2、USB充電ケーブル材質Multiple差込角(mm)6.35電圧(V)5電源充電本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×89×56連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh充電時間(分)約60約60ビット寸法(mm)(二面幅)6.35充電可能回数約500回入数1
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
精度(%)±3負荷方向
ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
用途手工具用穴角6角差込角(mm[inch])6.35 [1/4]種別ディープソケット(6角)材質構造用鋼寸法L(mm)51
ラチェットハンドル 首振りタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル 首振りタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 72枚歯で送り角度5度です。
歯数72材質構造用鋼
首振エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
779税込857
1本ほか
当日出荷
凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
E型トルクスソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)E型トルクスソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から8日以内出荷
E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。
材質構造用鋼先端形状E型トルクス
ソケット 6角タイプ・インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 6角タイプ・インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
差込角(mm)6.35仕様インチサイズ種別インチサイズ穴角6角
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)
279税込307
1セット
当日出荷
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップです。
ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
用途ソケットの保管・管理に。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向ケース寸法(mm)305×97×70
ソケットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
材質オールステンレス製
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)100
ビットホルダ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットホルダTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
電動ドリル用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動ドリル用ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットスピンナー ロングタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
材質構造用鋼
充電式電動ドリル用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)充電式電動ドリル用ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。 各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(22個)
当日出荷
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22トラスコ品番389-3413セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
マグネットビットキャッチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マグネットビットキャッチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ビットやドライバー、L形レンチなどの軸部に取る付けることで、工具に磁性を持たせることができます。ねじを先端のくぼみにはめることで、さらに作業が安定します。軸径を調節できる伸縮機能付。
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。幅(mm)24高さ(mm)14質量(g)6奥行(mm)12.8適合軸径(Φmm)4.0~6.35(丸軸・六角軸)刃先マグネットあり