2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。
モーターブラシレスDCモータ バッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18) バッテリー容量(Ah)4
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CSV300 M30コードレスシヤ―レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
TONE(トネ/旧:前田金属工業)M30コードレスシヤ―レンチ
M30太径ボルト用シヤ―レンチです。製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計です。コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能です。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に 付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース 材質Multiple 形状ピストル型 質量(g)8000 電源充電 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98 先端形状トルシア 使用電池リチウムイオン電池36V 充電時間(分)40 ソケットVシリーズソケット取付
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ