「ダイアゴナルアイピニ」の検索結果
トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用です。
天頂方向など通常の状態では視準し難い場合に取り付けて使用します。
トラスコ品番266-9008
材質外装:アルミ、レンズ:ガラス
倍率ー
倍率(倍)ー
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
長時間の使用(250時間)が可能です。
毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合
別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。
トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。
ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。
JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。
用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。
トラスコ品番230-4524
セット内容本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル
材質望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン
電源(V)単3アルカリ電池×4本(別売)
電源単3アルカリ電池×4本(別売)
最小表示20”
検出方式水平角:片側 鉛直角:片側
倍率30倍
倍率(倍)30
保護等級IP66
波長(nm)633
到達距離(m)50
像正
視界1°30'
最短合焦距離1m
レーザー安全基準クラス2
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷