4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長時間の使用(250時間)が可能です。 毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合 別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。 トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。 ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。 JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。
用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。 トラスコ品番230-4524 セット内容本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル 材質望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン 電源(V)単3アルカリ電池×4本(別売) 電源単3アルカリ電池×4本(別売) 最小表示20” 検出方式水平角:片側 鉛直角:片側 倍率30倍 倍率(倍)30 保護等級IP66 波長(nm)633 到達距離(m)50 視界1°30' 最短合焦距離1m レーザー安全基準クラス2
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用バッテリーです。
トラスコ品番266-8999 材質外装:PC樹脂、内部:リチウムイオン電池 倍率 倍率(倍)
1個
特価
13,244 税込14,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TPL-BDC71 バッテリー用急速充電器です。 トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用
トラスコ品番266-9003 材質外装:PC樹脂 倍率 倍率(倍)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用です。 天頂方向など通常の状態では視準し難い場合に取り付けて使用します。
トラスコ品番266-9008 材質外装:アルミ、レンズ:ガラス 倍率 倍率(倍)
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷