「トプコン es-105f」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厳しい現場環境で磨かれた卓越した信頼性と耐久性を誇る優れた操作性のオートレベル。
優れた防水性能により、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能。合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動的に切替わり、素早く合焦させることができます。
仕様【像】正【対物有効径】42mm【視界(100m先)】1°20'(2.3m)【最短合焦距離】20cm(30cm)【スタジア乗数】100【スタジア加数】0【スピード合焦機構】有り【水平目盛盤直径】103mm【水平目盛盤目盛】1°【補正範囲】±15'【1km往復標準偏差】0.7mm【円形気泡管ミラー】ペンタプリズム【国土地理院登録】3級水準儀
セット内容本体、格納ケース、垂球、六角棒レンチ、調整ピン、ビニールカバー、シリコーンクロス、レンズキャップ
長さ(mm)215
幅(mm)130
全長(mm)215
質量(kg)1.85
高さ(mm)140
使用温度範囲-20℃~+50℃
倍率32x
感度10'/2mm
分解力3.0"
防水性IPX6(JIS C 0920)
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業
全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数
自動補正範囲±15'
付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書
トラスコ品番828-3995
使用温度範囲(℃)-20~+50
直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°
1km往復標準偏差(mm)1500
円形気泡管感度(mm)10'/2
円形気泡管平面ミラー
防水性(JIS C 0920)IPX6
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー
仕様●対応機種:RL-H4CDB●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコード
アズワン品番67-0334-46
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業
全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数
自動補正範囲±15'
付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書
トラスコ品番828-3997
使用温度範囲(℃)-20~+50
直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°
1km往復標準偏差(mm)1500
円形気泡管感度(mm)10'/2
円形気泡管平面ミラー
防水性(JIS C 0920)IPX6
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
スタンダードなレベルセンサーです。
用途ローテーティングレーザー用受光器
材質ABS樹脂
質量(g)200
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源単3乾電池2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×76×25
分解能高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm
防塵防水性能保護等級IP66
使用時間(時間)約120(アルカリ乾電池/+20℃)
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
受光器をロッドやスタッフなどに取り付けできます。
用途ローテーティングレーザー受光器用ホルダー
適合機種LS-80L、LS-80A
本体質量(g)約186
取付可能幅(mm)5~78
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
勾配設定もラクラク。 簡単設置で堅牢・高精度な回転レーザー。世界最高クラスの精度で勾配施工が可能!
仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%
セット内容RL-200本体、リモコンRC-400、バッテリーホルダーDB-75C、ニッケル水素バッテリーパックBT-67Q、AC/DCコンバーターAD-11、単三乾電池3本、格納ケース
寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H)
質量(kg)約3.6(バッテリー含む)
測定範囲(直径)800m
精度±7″
光源690nm
自動整準範囲±5°
ブルドーザーのプレートを均一な水平精度を保つ
回転レーザーから発するレーザー光をブルドーザーなどの重機に取り付けられたセンサーが感知し、800mの広い受光範囲でブレードの垂直管理を行います。
仕様【検出方向】360°【受光範囲】800m(直径)【検出分解能】モード1:±3mm、モード2:±6mm、モード3:±15mm、モード4:±30mm
セット内容本体、リモートディスプレイ
寸法(mm)330(H)×158(W)×85(L)(クランプ部含まず)
質量(kg)2.3(乾電池含む)
電源アルカリ形単2乾電池×4
検出幅(mm)250
関連キーワード