受光器をロッドやスタッフなどに取り付けできます。
用途ローテーティングレーザー受光器用ホルダー
適合機種LS-80L、LS-80A
本体質量(g)約186
取付可能幅(mm)5~78
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ブルドーザーのプレートを均一な水平精度を保つ
回転レーザーから発するレーザー光をブルドーザーなどの重機に取り付けられたセンサーが感知し、800mの広い受光範囲でブレードの垂直管理を行います。
仕様【検出方向】360°【受光範囲】800m(直径)【検出分解能】モード1:±3mm、モード2:±6mm、モード3:±15mm、モード4:±30mm
セット内容本体、リモートディスプレイ
寸法(mm)330(H)×158(W)×85(L)(クランプ部含まず)
質量(kg)2.3(乾電池含む)
電源アルカリ形単2乾電池×4
検出幅(mm)250
関連キーワード