「topcon」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
受光器をロッドやスタッフなどに取り付けできます。
用途ローテーティングレーザー受光器用ホルダー
適合機種LS-80L、LS-80A
本体質量(g)約186
取付可能幅(mm)5~78
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業
全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数
自動補正範囲±15'
付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書
トラスコ品番828-3997
使用温度範囲(℃)-20~+50
直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°
1km往復標準偏差(mm)1500
円形気泡管感度(mm)10'/2
円形気泡管平面ミラー
防水性(JIS C 0920)IPX6
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
スタンダードなレベルセンサーです。
用途ローテーティングレーザー用受光器
材質ABS樹脂
質量(g)200
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源単3乾電池2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×76×25
分解能高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm
防塵防水性能保護等級IP66
使用時間(時間)約120(アルカリ乾電池/+20℃)
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
計量法の型式承認試験に合格
作業性、安全性の面で重要な要素である照度を測定します。受光部を分離するための延長ケーブルも付属しており、高い位置の測定などに便利な照度計です。
セット内容デジタル照度計、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル、アナログ出力プラグ、9V形乾電池×1、収納ケース
寸法(mm)約180(L)×70(W)×33(H)
測定範囲0.01~199000Lx
質量(g)270(電池含む)
電源9V乾電池(JIS 6F22)×1
連続使用時間(常温)RS-232C未使用時 約13時間、RS-232C使用時 約5時間
厳しい現場環境で磨かれた卓越した信頼性と耐久性を誇る優れた操作性のオートレベル。
優れた防水性能により、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能。合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動的に切替わり、素早く合焦させることができます。
仕様【像】正【対物有効径】42mm【視界(100m先)】1°20'(2.3m)【最短合焦距離】20cm(30cm)【スタジア乗数】100【スタジア加数】0【スピード合焦機構】有り【水平目盛盤直径】103mm【水平目盛盤目盛】1°【補正範囲】±15'【1km往復標準偏差】0.7mm【円形気泡管ミラー】ペンタプリズム【国土地理院登録】3級水準儀
セット内容本体、格納ケース、垂球、六角棒レンチ、調整ピン、ビニールカバー、シリコーンクロス、レンズキャップ
長さ(mm)215
幅(mm)130
全長(mm)215
質量(kg)1.85
高さ(mm)140
使用温度範囲-20℃~+50℃
倍率32x
感度10'/2mm
分解力3.0"
防水性IPX6(JIS C 0920)
操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に!
計量法型式取得、JIS規格一般型AA級準拠の高精度照度計です。計量法の型式承認EE111号を取得しています。
仕様【湿度特性】±3%以内(結露なきこと)
セット内容本体、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル(5m)、USBケーブル、USBドライバー、クイックマニュアル、収納ケース
寸法(mm)188×65×34(突起部除く)
質量(g)200(乾電池除く)
電源単3形アルカリ乾電池2本、または専用ACアダプタ(別売付属品)
表示範囲0.005~999900Lx(オート/マニュアル/6段レンジ)
直線性±2%rdg±1digit(オートレンジ)
温度特性±3%以内(-10~40℃ 23℃基準)
受光素子シリコンフォトダイオード
相対分光感度特性(可視域)6%以下(標準分光視感効率からの外れf1')
斜入射光特性(系統的な外れf2:3%以下)10°:±1%以内、30°:±1%以内、50°:±5%以内、60°:±5%以内、80°:±10%以内
勾配設定もラクラク。 簡単設置で堅牢・高精度な回転レーザー。世界最高クラスの精度で勾配施工が可能!
仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%
セット内容RL-200本体、リモコンRC-400、バッテリーホルダーDB-75C、ニッケル水素バッテリーパックBT-67Q、AC/DCコンバーターAD-11、単三乾電池3本、格納ケース
寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H)
質量(kg)約3.6(バッテリー含む)
測定範囲(直径)800m
精度±7″
光源690nm
自動整準範囲±5°
ブルドーザーのプレートを均一な水平精度を保つ
回転レーザーから発するレーザー光をブルドーザーなどの重機に取り付けられたセンサーが感知し、800mの広い受光範囲でブレードの垂直管理を行います。
仕様【検出方向】360°【受光範囲】800m(直径)【検出分解能】モード1:±3mm、モード2:±6mm、モード3:±15mm、モード4:±30mm
セット内容本体、リモートディスプレイ
寸法(mm)330(H)×158(W)×85(L)(クランプ部含まず)
質量(kg)2.3(乾電池含む)
電源アルカリ形単2乾電池×4
検出幅(mm)250
2軸の高勾配、長距離、長時間を可能にした建設現場を選ばない便利な1台
X軸±10%、Y軸5~+25%の2軸の勾配設定範囲で急勾配にも対応しました。使用範囲が直径800m、85時間の長距離・長時間稼働です。何度でも同じ施工面を再現するクローズドループ構造により高再現性を実現。
仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%
セット内容本体、受光器(LS-90B)、リモコン(RC-400)、単1形乾電池×4、単3形乾電池×2、単4形乾電池×3、収納ケース
寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H)
質量(kg)約3.6(バッテリー含む)
測定範囲(直径)800m
精度±10″
光源685nm
自動整準範囲±5°
トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用です。
天頂方向など通常の状態では視準し難い場合に取り付けて使用します。
トラスコ品番266-9008
材質外装:アルミ、レンズ:ガラス
倍率ー
倍率(倍)ー
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
TPL-BDC71 バッテリー用急速充電器です。
トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用
トラスコ品番266-9003
材質外装:PC樹脂
倍率ー
倍率(倍)ー
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業
全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数
自動補正範囲±15'
付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書
トラスコ品番828-3995
使用温度範囲(℃)-20~+50
直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°
1km往復標準偏差(mm)1500
円形気泡管感度(mm)10'/2
円形気泡管平面ミラー
防水性(JIS C 0920)IPX6
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー
仕様●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコード
アズワン品番67-0334-43
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用バッテリーです。
トラスコ品番266-8999
材質外装:PC樹脂、内部:リチウムイオン電池
倍率ー
倍率(倍)ー
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
長時間の使用(250時間)が可能です。
毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合
別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。
トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。
ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。
JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。
用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。
トラスコ品番230-4524
セット内容本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル
材質望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン
電源(V)単3アルカリ電池×4本(別売)
電源単3アルカリ電池×4本(別売)
最小表示20”
検出方式水平角:片側 鉛直角:片側
倍率30倍
倍率(倍)30
保護等級IP66
波長(nm)633
到達距離(m)50
像正
視界1°30'
最短合焦距離1m
レーザー安全基準クラス2
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
乾電池、バッテリーパック、AC/DCコンバーターの3タイプの電源供給に対応。使用用途:土木測量用アクセサリー
仕様●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック(ABS)
アズワン品番67-0334-41
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
リモコンでモード切替や、ラインの位置合わせが可能
用途ローテーティングレーザーRL-VH4DR用リモートコントローラー
電源単3形乾電池2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)31.4×59×116
本体質量(g)約150(電池含む)
保護等級IP66
使用範囲(m)30以上
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ローテティングレーザーRL-VH4DR用。
用途ローテーティングレーザー用反射板
本体質量(g)約120
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー
仕様●対応機種:RL-H4CDB●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコード
アズワン品番67-0334-46
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
関連キーワード