・爽やかなシャンブレーの日よけ対策帽子。・サイズ調整可能&あご紐付きで風が吹いても飛びにくいです。・持ち運びしやすくお出かけに最適♪。・シーンに合わせて使いやすい2WAY仕様。日よけシェードはリボン風にコンパクトに畳める。・内側の紐を結んで簡単にサイズ調整ができる。・取り外しできるあご紐付き。
素材ポリエステル50%、綿50%
頭囲(cm)57~60
特性手洗い可
まるで日傘みたい。遮熱&遮光する日よけ帽子
用途日傘は「内側が黒」「外側が淡色」または「黒より薄い色」の2色使いが効果的と言われています。外側の色で光を反射し、内側の黒で光を吸収するので暑くなりにくいと言われる日傘の原理を帽子に取り入れた仕様です。紫外線遮蔽率は約98%以上、遮光&遮熱性にも優れているので、紫外線対策と暑さ対策にオススメです。つば部分は遮光する仕様になっているので、下からの照り返しなど、反射光から顔回りを守ります。内側の紐を結んで簡単にサイズ調整ができます。コンパクトに折りたためるので持ち運びしやすくお出かけに最適です。
材質表地:綿100% つば裏部分:ポリエステル100%
頭囲(cm)56~58
関連キーワード