電子ホイッスルHP588トーエイライト(2件のレビュー)当日出荷
大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ
用途プール材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)80(電池、ストラップ含む)電源単4乾電池×2本付(動作確認用)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39(携帯用ストラップ付)アズワン品番64-9510-45音量(dB)約125
メガホンSR230トーエイライト当日出荷
材質ポリエチレン質量(g)70寸法(cm)23×12
ミニコーナーポイント5トーエイライト当日出荷
高さ22cmの小型コーナーポイント5本セット
色5本1組(青・緑・オレンジ・白・黄 各1本)材質ポリエチレン高さ(mm)220質量(g/本)110アズワン品番65-0539-70底寸法(mm)140角
ライン引き4トーエイライト当日出荷
粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル4kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
容量(kg)炭カル4質量(kg)2.1タイヤサイズ165mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×21.5×ハンドル70.5(本体36)ライン幅(mm)フィールド50距離概算距離(炭カル5cm幅)90m
電子ホイッスルHP588ー3トーエイライト(2件のレビュー)当日出荷
3種類の合図音でシーンに合わせて使い分けできます。
合図音切替スイッチ
メーカーホームページで鳴音がご視聴いただけます。
材質ABS樹脂(ラバーグリップ)音量(dB)約120質量(g)80(電池、ストラップ含む)
PVA吸水スポンジトーエイライト当日出荷
水たまりに置くだけで約1リットルまで一気に水を吸い上げます。 抜群の吸水力(約1リットル)
材質PVA質量(g)約240寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)310×155×24吸水量(L)約1アズワン品番65-0538-89
コーナープレート10トーエイライト当日出荷
踏んでももどる柔らか素材のコーナープレート。
用途グランドのマーカーやドリブルのマーカーなどはもちろんどこでも簡単にコート、コースを作成できます。材質ポリエチレン質量(g)31穴径(Φmm)約52直径×高さ(cm)19×約5
競技用けん玉「大空」トーエイライト(1件のレビュー)当日出荷
公益財団法人日本けん玉協会認定品 あらゆる技に対応するために作り出された「国産けん玉」
材質本体:ブナ、玉:サクラ、糸:ナイロン質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×6×18
風船バレージャイアントSG20トーエイライト(1件のレビュー)当日出荷
大きな風船で浮遊感があり、落下速度がゆっくりなのでふわふわ感覚でのバレーボール型ゲームが楽しめます。
材質天然ゴム色青・緑・赤・オレンジ・黄直径(Φmm)最大:約80質量(g)170アズワン品番64-9510-64
ソフトタッチゲームボール21トーエイライト(1件のレビュー)当日出荷
空気の量によって大きさや柔軟性・弾力性が変わる柔らか素材の軽量ボール。
用途ドッジボール等のボールゲーム導入時にご活用ください。仕様空気針注入式材質PVC質量(g)180直径(Φcm)約20~21(2~3号球相当)
バランスクッショントーエイライト(3件のレビュー)当日出荷
バランス感覚を養うトレーニングに。上に立ったりイスに敷いて座る等、様々なトレーニングが可能。座面にマッサージ・刺激になる突起付。
材質PVC質量(kg)約1寸法(cm)33.5×7
ドッヂビー270トーエイライト6日以内出荷
大人気のフライングディスク。やわらか素材なので、当たっても痛くありません。低学年でも取りやすいラージサイズ
仕様屋内外兼用材質ナイロン、ウレタン質量(g)75寸法(直径Φ×厚さ)(mm)270×40
サンドウエイトトーエイライト(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。)用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造
材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン仕様取手付、ファスナー付