プールの授業や水泳教室などで水中にリングを浮かばせたり、しずめたりと楽しい授業を演出、また水に慣れるための基本練習としてもご使用いただけます。
セット内容内径65cmカラーリング3本(青・赤・黄各1本)、ウエイト6本(青・赤・黄各2本)、クリップ×6個
材質リング:ポリエチレン、ウエイト:スチール・PVC、クリップ:POM
寸法(mm)リング:18×内径650、ウエイト:直径17×長さ340
質量(g)リング:210/本、ウエイト:330/本、クリップ:10/個
1組
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。)。用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造
材質内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
仕様取手付、ファスナー付
関連キーワード