網ロープ採用で旗の取付が網目に通してフリーにセットできます。
色ホワイト
材質ポリエチレン
質量(kg)1
ロープ長さ(m)100
ロープ幅(mm)6
1本
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
三角旗はロープが通しやすいように間口が広くなっています。
材質軟質PVC
厚さ(mm)0.3
質量(g)20
寸法(幅W×長さL)(cm)25×45
側面穴(2.5cm)加工してありますので、ロープ等を通し、仕切としてもご使用頂けます。重さ約1kgの肉厚カラーコーン
材質ポリエチレン
質量(kg)1
寸法(cm)底部38角
高さ(cm)70
6人制バレーボールネット上部コーナー加工タイプ<新規格・上下白帯付>。白帯に帆布を縫製しPVCコーナーを重ねた三層構造。コーナー端部は内部にロープを通したチューブ状で、ワイヤーとの耐摩耗性及び強度に優れます
寸法(m)幅1×長さ9.5
重さ約1kgの肉厚カラーコーン
用途側面穴(2.5cm)加工してありますので、ロープ等を通し、仕切としてもご使用頂けます。
セット内容5本1組(赤・青・黄・緑・白各1本)
材質ポリエチレン
色赤・青・黄・緑・白
質量(g)約1000/本
寸法(cm)高さ70×底部38角、側面穴径2.5
1組
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
日陰が作りやすく、風通しのある半横幕付。半横幕を上げて全面解放も可能高さ5段階調節(頂点部238・246・254・262・270cm、垂幕部170・178・186・194・202cm)天幕部ポリエステル防水性・250D厚・ブルーUVカット率99%杭(25cm)×4本・ローラーキャリーバッグ付
材質スチール脚28×23mm角
質量(kg)19
寸法(m)2.7×2.7
収納時寸法(cm)18×18×154
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
関連キーワード