材質ポリエチレン
質量(g)70
寸法(cm)23×12
優れた防水・防塵性能。15Wのハイパワー 防水・防塵性能 JIS IP65
寸法(mm)口径200×180×長さ300
質量(g)780
出力(W)15
標準持続時間(h)約10
防塵防水性能JIS IP65
有効距離(m)約315
アズワン品番64-9509-98
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
高い防水・防塵性能に加え、優れた耐衝撃性を有します。 。高さ3mから自由落下させる試験をクリア。(無故障・無破壊を保証するものではありません)。防水・防塵性能。JIS IP66
寸法(mm)口径150×135×長さ253
質量(g)630
出力(W)6
機能音声のみ
標準持続時間(h)約9
有効距離(m)約250
アズワン品番64-9508-75
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
お求めやすい拡声器専用モデル(音声のみ)
寸法(mm)口径195×320
質量(kg)1
標準持続時間(h)約6
有効距離(m)約200
アズワン品番64-9520-31
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
肩にかけても置いてもOK疲れず使いやすいショルダータイプ
寸法(mm)口径210×320
質量(kg)1.1
標準持続時間(h)約13
有効距離(m)約400
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
高い防水・防塵性能に加え、優れた耐衝撃性を有します。 。高さ3mから自由落下させる試験をクリア。(無故障・無破壊を保証するものではありません)。防水・防塵性能。JIS IP66
寸法(mm)口径150×135×長さ253
質量(g)630
出力(W)6
機能音声、ホイッスル
標準持続時間(h)約9
有効距離(m)約250
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
高い防水・防塵性能に加え、防災用にも使えるサイレン付モデル 高さ3mから自由落下させる試験をクリア。(無故障・無破壊を保証するものではありません) 防水・防塵性能 JIS IP66
寸法(mm)口径150×135×長さ253
質量(g)630
出力(W)6
機能音声、サイレン
標準持続時間(h)約9
有効距離(m)約250
アズワン品番64-9508-90
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
材質ポリエチレン
質量(g)110
寸法(cm)32×15
防水性能を備えた大出力メガホン
仕様●単一電池×8本(別売)、30W、防水(JIS IPX5)●音声通達距離:約800m
質量(kg)4
寸法(cm)ホーン:幅218×高さ343、全長:35
電池寿命(時間)(音声):約22、単一電池×8個
1台
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
防水・防塵性能に加え、耐衝撃にも優れた軽量省エネモデル
長さ(mm)228
質量(g)400
規格JIS IP664.5W
電源単三×4(別売)
口径(Φmm)109
電池寿命(時間)音声:約13
アズワン品番64-9509-83
通信距離(m)音声:約160
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
スピーカー内蔵のマイク形拡声器
仕様●単三電池×4本(別売、乾電池・充電式ニッケル水素蓄電池使用可)、3W、防滴(JIS IPX3)●音声通達距離:約31.5m(ecoモード時:約20m)
材質主材:ABS・PC樹脂、風防:鉄
質量(kg)本体:330g、グリップホルダー:130g
寸法(cm)外径50×全長28(グリップホルダー取付時高さ17.5)
電池寿命(時間)約10(ecoモード時:約20)、単三電池×4個
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
関連キーワード