3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。 金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。 RoHSに対応しております。 REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に タイプ不織布タイプ 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(20g×400個)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。 最も安価なタイプです。 小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。 塩化コバルトレス商品です。
用途食品の保存や細かなものの防湿に。 種別A型シリカゲル pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時)
1缶(20g×400個)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)