「床下調湿剤」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高湿度に特に強い能力を発揮するC型シリカゲルを採用。従来の球状からクラッシュにすることで、施工時の滑りを解消しました。ゼオライトや炭と比べ吸湿量も多く、約800ML/kgの水分を吸収します。防虫・防かび・シロアリ対策に。
用途新築・改築・リフォーム時、土床やベタ基礎の調湿補助材として
質量(kg)5/袋
1セット(5kg×20袋)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。
用途土床の湿気を遮断する専用シートです。
厚さ(mm)0.1
寸法(幅W×長さL)(m)1×34
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
天井裏に溜まった湿気を吸湿します。
水蒸気が天井裏に上がってから結露となります。「天井裏用」は結露になる前に湿気を吸収して、夜に温度が下がり出すと放出して調整します。特に、北国の寒冷地では効果的です。
6畳の部屋に3袋で一升瓶2.6本分の給水能力があります。
用途天井裏、タンス、押し入れ等の調湿に。
使用方法天井裏の「梁」の部分に製品を置いてください。地震などの場合を考えて、できるだけ安定した場所に設置するようにしてください。天井裏以外でも、水回りやクローゼットなど湿気の気になる所でもご使用いただけます。
使用量6畳の部屋あたり3袋
吸水量約1.4L
1箱(8袋)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
関連キーワード