こんなお得な商品も!
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。
小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)
用途食品の保存や細かなものの防湿に。
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時)
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
こんなお得な商品も!
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。
金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
RoHSに対応しております。
REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に
タイプ不織布タイプ
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
関連キーワード