暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3
トラスコ品番773-6657
色ホワイト
本体質量(kg)11
暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで
機能静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583
使用電池単2型乾電池×4
点火方式電子点火
暖房出力(kW)6.66~4.86
適合床面積~24畳
最大燃料消費量(L/h)0.647
燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
省電力運転で電気代が節約できます。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
用途部屋全体の暖めに。
仕様全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番554-9486
質量(kg)18.6
電源(V)単相100
タンク容量(L)18
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)0.93~0.36
暖房の目安(コンクリート)34畳(56m2)
暖房の目安(木造)25畳(41m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×685
暖房出力(kW)9.57~3.70
燃焼持続時間(h)19.4~50
1台
¥71,900
税込¥79,090
9日以内出荷
関連キーワード