11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
2,690 税込2,959
当日出荷


暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3 トラスコ品番773-6657 ホワイト 本体質量(kg)11 暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで 機能静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583 使用電池単2型乾電池×4 点火方式電子点火 暖房出力(kW)6.66~4.86 適合床面積~24畳 最大燃料消費量(L/h)0.647 燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷


トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。 石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
1個
899 税込989
当日出荷

ヒーター切れのない電子点火タイプです。燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。 トラスコ品番675-5010 幅(mm)388 ホワイト 高さ(mm)474.5 奥行(mm)388 電源(V)単2形乾電池×4本(別売) タンク容量(L)4.9 燃料消費量(L/h)0.122~0.243 暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2) 暖房の目安(木造)7畳(11.5m2) 機能電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造 暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h 替芯11025207 燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

でるでる芯で芯が長く使用でき、節約になります。W消臭(消臭リング&ニオイセーブ消火)機能付です。W安心構造タンク(こぼれま栓&楽ロック)機能です。
電源(V)単2形乾電池×4本(別売) 暖房の目安(木造)8畳(13.26m2)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気がなくても暖がとれる、手回し点火石油ストーブです。七色の優しい炎でお部屋全体を暖め、照らします。
トラスコ品番675-5006 幅(mm)388 ホワイト 高さ(mm)474.5 奥行(mm)388 電源(V)手回し着火 タンク容量(L)4.9 燃料消費量(L/h)0.24~0.12 暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2) 暖房の目安(木造)7畳(11.5m2) 機能電池レス点火、ニオイセーブ消火、耐震自動消火装置付、2重タンク構造 暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h 替芯11025207 燃焼持続時間(h)20.2~40.2
1台
39,980 税込43,978
欠品中

ヒーター切れのない電子点火タイプです。燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。 トラスコ品番554-9160 ホワイト 電源(V)単2形乾電池×4本(別売) タンク容量(L)4.9 燃料消費量(L/h)0.122~0.243 暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2) 暖房の目安(木造)7畳(11.5m2) 本体寸法(mm)奥行388 本体寸法(mm)高さ474.5 暖房出力(kW)2.5~1.25/h 本体寸法(mm)幅388 燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,900 税込31,790
当日出荷

関連カテゴリ