羽根に静電気防止加工を施しています。ガード部分に触れると運転停止の安全機能を備えています。90度上向きでサーキュレーターとして使用可能です。エコモードを使うと電気代を最大65%節約可能です。くるピタフックにコードを巻き付けて収納できます。衣類乾燥モードでパワフル運転
用途オフィスなどの涼み、換気に。
付属品リモコン
幅(mm)360
高さ(mm)900~1110
奥行(mm)360
電源(V)単相100
ハネ径(cm)30
モーターDC
電源コード(m)2.5
消費電力(W)(50/60Hz)18/18
首振角度(°)30/70/110
風量調整32段階
標準消費電力料金(円/h)0.6/0.6(50/60Hz)
羽根に静電気防止加工を施しています。ガード部分に触れると運転停止の安全機能を備えています。90°上向きでサーキュレーターとして使用可能です。エコモードを使うと電気代を最大40%節約可能です。くるピタフックにコードを巻き付けて収納できます。衣類乾燥モードでパワフル運転
用途オフィスなどの涼み、換気に
仕様DCモーター
付属品リモコン
トラスコ品番701-5233
幅(mm)360
色ブルー
高さ(mm)900~1110
奥行(mm)360
電源(V)単相100
角度(°)【上向き】90
ハネ径(cm)30
センサータッチストップ
首振30/70/110度
電源コード(m)2.5
消費電力(W)(50/60Hz)18/18
機能くるピタフック
モード切替32段階
風量調整32
モードエコモード
ファンローノイズファンPLUS
首振り選択可
リモコンフルリモコン
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
関連キーワード