「扇風機 ハイポジション」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
羽根に静電気防止加工を施しています。ガード部分に触れると運転停止の安全機能を備えています。90度上向きでサーキュレーターとして使用可能です。エコモードを使うと電気代を最大65%節約可能です。くるピタフックにコードを巻き付けて収納できます。衣類乾燥モードでパワフル運転
用途オフィスなどの涼み、換気に。
付属品リモコン
幅(mm)360
高さ(mm)900~1110
奥行(mm)360
電源(V)単相100
ハネ径(cm)30
モーターDC
電源コード(m)2.5
消費電力(W)(50/60Hz)18/18
首振角度(°)30/70/110
風量調整32段階
標準消費電力料金(円/h)0.6/0.6(50/60Hz)
関連キーワード