暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3
トラスコ品番773-6657
色ホワイト
本体質量(kg)11
暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで
機能静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583
使用電池単2型乾電池×4
点火方式電子点火
暖房出力(kW)6.66~4.86
適合床面積~24畳
最大燃料消費量(L/h)0.647
燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。
仕様全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番554-9484
質量(kg)23
電源(V)単相100
タンク容量(L)18
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2)
暖房の目安(木造)47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743
暖房出力(kW)18.5~8.64
燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
¥99,900
税込¥109,890
翌日出荷
燃焼時灯油のにおいが少ない「ダブルクリーン」タイプの石油ストーブです。上段は白光炎式の高温でニオイを燃やす。下段は赤熱式の遠赤外線でじんわり暖か。火力調節幅40%(通常タイプの2倍)で低燃料消費運転。<搭載機能>。電子点火:高圧放電ですぐ点火。ニオイセーブ消火:ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。多面反射板:波状の反射板が乱反射によって広くお部屋を暖める。ワイド反射:ワイドサイズの反射板が広くお部屋を暖める。でるでる芯:点火がしづらくなってきても、レバーやつまみ操作で芯を最後まで使いきれるから長持ち。こぼれま栓:口金を締め忘れたり、タンクを倒してしまった場合でも油がこぼれにくい。楽々ロック:締まる時の口金からの音と手応えで確実なロックをしっかり確認。対震自動消火装置付、PSC対応品(給油時消火機能)
質量(kg)10
色(B)ブラック
タンク容量(L)4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台を含む)454.5×562×279
暖房の目安(コンクリート)13畳まで(21.5m2)
暖房の目安(木造)10畳まで(16.5m2)
機能電子点火、消臭(ダブルクリーン)、ニオイセーブ消火、遠赤外線、給油サイン、対震自動消火
暖房出力(kW)3.6
1台
¥31,900
税込¥35,090
翌々日出荷
広いスペースをパワフルに暖める。業務用など用途に合わせて選べます。天板が熱くなりません。4ウェイ(全方向)温風。室温設定で自動火力設定。PSC対応品:不完全燃焼防止装置/連続不完全燃焼通知機能/再点火防止装置
質量(kg)18.6
タンク容量(L)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)685×444×649
暖房の目安(コンクリート)34畳まで(56.0m2)
暖房の目安(木造)25畳まで(41.5m2)
機能マイコンインバータ制御、大型タンク、4ウェイ温風、デジタルモニタ、対震自動消火、不完全燃焼防止
点火方式電機点火
暖房出力(kW)9.57~3.70
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
関連キーワード