3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷暖房+除湿機能でオールシーズン使えます。同梱窓パネルとダブルダクトで簡易エアコンになります。排気ダクトのみを取り付けると部屋の換気が可能です。窓パネル未設置で通常のスポットエアコンとして使用可能です。窓パネル、ダクトは取り付け簡単です。吸い込み口に抗菌フィルターを設置し内部を清潔に保ちます。冷風・ドライ時の排水を内部で蒸発させるから水が出ません。
用途現場、作業場での環境改善に。エアコンが設置できない場所での冷暖房に。ご家庭で移動式エアコンとして。 トラスコ品番502-6302 電源(V)単相100 50/60Hz
1台
74,900 税込82,390
翌日出荷

冷暖房+除湿機能でオールシーズン使えます。同梱窓パネルとダブルダクトで簡易エアコンになります。排気ダクトのみを取り付けると部屋の換気が可能です。窓パネル未設置で通常のスポットエアコンとして使用可能です。窓パネル、ダクトは取り付け簡単です。吸い込み口に抗菌フィルターを設置し内部を清潔に保ちます。冷風・ドライ時の排水を内部で蒸発させるから水が出ません。
用途現場、作業場での環境改善に。エアコンが設置できない場所での冷暖房に。ご家庭で移動式エアコンとして。 トラスコ品番365-0584
取扱い終了

ノンドレン、キャスター付きで場所を選ばず使用できます。 窓パネル、排気ダクト取り付けで空間の換気が可能です。 フィルターの銀イオン部、カテキン部が抗菌効果を発揮します。 窓パネルの取り付けがさらに簡単になりました。 冷風、ドライ、送風運転 新機能パワフルモード搭載、20分間冷風効果を上げて運転します。 雨よけカバー同梱。 入/切タイマー(30分~24時間) 上下、左右のルーバー角度調節(手動)
用途現場、作業場での環境改善に。 エアコンが設置できない場所の冷房に。 ご家庭で移動式クーラーとして。 付属品排気ダクト、窓パネル、雨よけカバー、リモコン トラスコ品番502-6301 質量(kg)24 首振なし 電源(単相/V)100 電源コード(m)2.5 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.2 機能上下左右風向調節、内部クリーン機能、チャイルドロック(リモコン) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.0/5.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×39.5×77.0 騒音値(dB)(50/60Hz)前方52、後方55 消費電力(kW)(50/60Hz)0.49/0.6 標準消費電力料金(50Hz)15.2円/h 標準消費電力料金(60Hz)18.6円/h
取扱い終了