6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄筋の長期防錆剤 鉄筋とコンクリートとの付着強度はエポキシ樹脂塗装鉄筋と同程度です。 塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に防錆処理できます。 1年半以上の防錆効果が期待できます。
塗布面積(m2)(1kg当たり)約5 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノックスガード21
特殊変性エポキシ塗料で長期の防錆効果があります。 鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げません。 さらっとした速乾性の防錆材でたやすく塗布でき、塗布後の作業も容易です。 護岸工事等の厳しい環境下での防錆に最適です。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼の長期防錆 塗布面積(m2)(1kg当たり)約5 液色グレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。 塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。 速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。 防錆効果は環境にもよりますが3~6ヶ月間です。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼 塗布面積(m2)(1L当たり)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーになったサビラーズを塗布もれ・塗布困難・鉄筋の曲がった個所などに簡単に塗布できます。 鉄筋とコンクリートの付着を妨げません。
用途鉄筋の防錆剤 淡黄色 タイプ高分子化合物、有機溶剤 引火点(℃)23 塗布面積(m2)(1L当たり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1296mL 密度(g/cm3 at15℃)0.9 危険物の性状非水溶性
1ケース(480mL×6個)
12,980 税込14,278
当日出荷

鉄筋の長期防錆剤 鉄筋とコンクリートとの付着強度はエポキシ樹脂塗装鉄筋と同程度です。 塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に防錆処理できます。 1年半以上の防錆効果が期待できます。
液色クリヤー 塗布面積(m2)(1kg当たり)約5 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
27,980 税込30,778
9日以内出荷

ノックスノックスS-302
鉱物油を全く使用しないため油膜が残らず、油やけもなく、気泡の発生もほとんどありません。 型枠によくなじみます。速やかに乾燥し、さらっとした乾燥被膜を形成します。 スラブ等では滑る事がなく、溶けた後は分離しません。 引火燃焼の危険は全くありません。希釈液は腐敗することがあります。早めに使用してください。(1~3ヶ月)
用途ステンレス型枠、アルミ型枠、樹脂コート型枠、化粧合板型枠 希釈倍率10倍 塗布面積(m2)(希釈液1L当たり)20 危険物の類別非危険物
1缶(17L)ほか
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)