コンクリート打設表面が密度の高い被膜で被覆され、最適の水和反応が進行します。その為乾燥による収縮、クラック、表面の粉化を防ぎます。
プロキュアを散布する事でコンクリートの粘りを少なくし、滑らかにコテ仕上ができます。
水性で作業性に優れ引火性もありません。
用途コンクリート表面養生剤、コテ仕上補助剤、ノンブリーディングモルタルの表面仕上
危険物の類別非危険物
散布量粗ゴテ:約100g/m2最終ゴテ:約50g/m2普通コンクリート・最終ゴテ前::約100g/m2
1缶(17kg)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ノン・クラックはコンクリート表面に浸蝕に、コンクリート内の水分を封じこめ、生コンの初期養生を十分に行い、ヘアークラックを防止します。
ノン・クラックにはワックス・パラフィン・樹脂は混入されていないのでモルタル・ペイント等の仕上剤の付着を妨げず、コンクリートの打継にも支障ありません。
ノン・クラックはコンクリート面に浸透し強いアルカリ層をつくりコンクリート面が周囲の酸性因子により劣化されるのを防ぎます。
用途コンクリート表面養生剤、ヘアークラック防止剤
希釈倍率3倍
塗布面積(m2)(希釈液1L当たり)9~11
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
コンクリート表面に密度の高い防水性のある被膜を形成するので、コンクリート打設表面が密封されます。
そのために太陽・風による水分の蒸発がおさえられ、収縮、クラック及び表面の粉化の発生を防ぎます。
曲げ強度、及び圧縮強度が増加します。コンクリートの中性化を防ぎます。
コンクリートの乾燥収縮を遅らせスムースに硬化します。
エム・キュアリングを使用した後は、養生マット・散水養生等は不用です。
作業性に優れ非常に経済的です。
用途コンクリート道路・駐車場・空港・橋梁
危険物の類別非危険物
散布量100~150g/m2
1缶(17kg)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
脱型直度ののコンクリートに塗布することにより、コンクリート表面に浸透し、水分の蒸発を抑制するとろもに、空隙中の自由水の上面張力を下げ、乾燥収縮を低減する高性能収縮低減剤です。
コンクリート面の微細なクラックの発生を防ぎます。塗布後のコンクリート面はモルタル・ペイントの付着を妨げません。
ほぼ無臭で半透明の水溶性液体です。
用途トンネル・シールド、共同溝などの覆工コンクリート、橋脚・擁壁等の鉛直面の養生
危険物の類別非危険物
散布量100~208g/m2
1缶(17kg)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
脱型前のコンクリート面を緻密な防水性の被膜で覆います。
コンクリートの初期の乾燥収縮を遅らせる事によりクラックの発生を低減します。
コンクリート中の水分蒸発を防ぎ、理想的なコンクリート硬化が進行します。
コンクリート面の白華現象を抑えます。
用途橋脚・擁壁・二次製品
危険物の類別非危険物
散布量100~150g/m2
1缶(17kg)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード