6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐アルカリ性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。 剥離剤を使用しないので海を汚染しません。 鋼製型枠の錆の発生を防ぎます。 剥離剤無しで3~5回のコンクリート打設ができます。 使用により塗膜が劣化してきたら簡単に除去できます。
用途ケーソン・護岸工事用鋼製型枠の剥離剤 主な用途コンクリート 塗布面積(m2)(1kg当たり)約7~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
9日以内出荷

ノックスノックス-C
生コンのアルカリとの化学反応により形成された金属セッケン被膜で剥離させるため、油シミのない均一色の美しいコンクリート面がえられます。 鉱物油を主原料とする剥離剤のようにコンクリート面に油膜が残らずペンキ、モルタル等の表面仕上剤の付着に対しまったく支障がありません。 型枠への強い展着効果があり雨水では流されません。乾いても剥離効果は変わりません。また薄く塗布する事によりコストダウンになります。 防錆材が添加されているので鋼製型枠の発錆を防ぎます。 高品質の油を溶剤にしようしていますから紫外線による油やけでコンクリート面が黄色になる事はありません。 また陶器でも凍らないので安心して使用できます。
用途鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠、発泡スチロール型枠、合成樹脂型枠 主な用途発泡スチロール、コンクリート 塗布面積(m2)25~35/L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性なので滑らなく橋梁等のスラブ面に最適です。 均一色の美しいコンクリート面になります。
用途鋼製型枠、樹脂コート型枠、ステンレス型枠 主な用途コンクリート 乾燥時間(分)約30 塗布面積(m2)(1L当たり)20~25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

コンクリート面は油染みの少ないきれいな面となります。低粘度タイプなので型枠面に均一に塗布できます。低臭気タイプの剥離剤です。
用途鋼製、ステンレス、FRP、樹脂コート、セラミック 主な用途コンクリート 塗布面積(m2)(1L当たり)10~15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トンネルのクラウン部周辺のしま模様を目立たなくしました。従来の油性剥離剤より気泡の発生を少なくしました。型枠面への密着性が優れています。
用途鋼製、ステンレス、樹脂コート、セラミック 塗布面積(m2)(1L当たり)8~12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノックスノックス-V
合板型枠、化粧合板型枠あるいは二次製品型枠用に開発されたのがこの製品です。 ノックル-C型より防錆効果は低下します。 生コンのアルカリとの化学反応により剥離するので、コンクリート面に油膜が残らなく、ペンキ・モルタル等の仕上剤の付着に対して全く支障がありません。 濡れた状態または、乾燥していても剥離効果は同じです。コンクリート表面はシミや汚れがなく美しく仕上がります。 また型枠面にもノロが付着しませんので作業能率があがります。毒性はありません。揮発性、爆発の危険もありません。
用途鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠、二次製品型枠 主な用途コンクリート 塗布面積(m2)(1L当たり)鋼製型枠:25~35化粧合板型枠:25~35合板型枠:20~25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ