カテゴリ

  • 塗料(17)
絞り込み
ブランド
  • ノックス
  • モノタロウ(8)
  • 高島産業(73)
  • 三彩化工(38)
  • ニッぺ(日本ペイント)(21)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(13)
  • ダイヤゴム(12)
  • ALLEX(12)
  • ナトコ(12)
  • 日本特殊塗料(11)
  • つやげん(9)
  • 信越化学工業(8)
  • SK11(8)
  • 日本ニューマチック工業(7)
  • バーテック(7)
  • アサヒペン(7)
  • DNT(大日本塗料)(7)
  • ディゾルビット(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗料 剥離」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノックス・コートS ノックスノックス・コートSノックス
31,980税込35,178
1缶(16kg)
6日以内出荷
塗布面積(m2)(1L当たり)10~15主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノックスコート強化剤 ノックスノックスコート強化剤ノックス
5,398税込5,938
1缶(400mL)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノックスコートーK ノックスノックスコートーKノックス
29,980税込32,978
1缶(16kg)
9日以内出荷
耐アルカリ性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。 剥離剤を使用しないので海を汚染しません。 鋼製型枠の錆の発生を防ぎます。 剥離剤無しで3~5回のコンクリート打設ができます。 使用により塗膜が劣化してきたら簡単に除去できます。
用途ケーソン・護岸工事用鋼製型枠の剥離剤主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1kg当たり)約7~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノックスコート-K ノックスノックスコート-Kノックス
26,980税込29,678
1缶(16kg)
9日以内出荷
鉱物油を全く使用していないため油膜が残らず、油やけもなく、気泡の発生もほとんどありません。 型枠によくなじみます。すみやかに乾燥し、サラッとした乾燥被膜を形成します。 スラブ等では滑る事がなく作業が容易です。 冷温水に簡単に溶け、溶けた後は分離しません。 引火燃焼の危険は全くありません。 希釈液は腐敗することがあります。早めに使用してください(1~3ヶ月)
用途ステンレス型枠、アルミ型枠、樹脂コート型枠、化粧合板型枠希釈倍率10倍塗布面積(m2)(希釈液1L当たり)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノックスコートN-10 ノックスノックスコートN-10ノックス
29,980税込32,978
1缶(16kg)
9日以内出荷
木材の繊維質に深く浸透し強固な化学結合体を形成し耐アルカリ、耐薬品、耐水性に優れた塗膜となり型枠の転用回数を10回以上にします。 コンクリートの着色、硬化不良となる木材の色、糖分、タール等を完全に密封(シール)します。 一液性のため作業が簡単です。容器は窒素ガスで密封してありますので容器の中で半年間は硬化しません。
用途合板型枠、木製型枠の表面強化剤主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1kg当たり)約4~5/2回塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リフトコート ノックスリフトコートノックス
25,980税込28,578
1缶(16L)
9日以内出荷
速乾性なので塗布後の作業が容易です。 コンクリート表面に形成された被膜は自然に消滅します。 乾燥硬化したリフトコート被膜は雨水等でながれません。 脱型したコンクリート面は接着剤の付着を妨げません。
用途プレキャストブロック工法などの剥離剤主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)4~5/2度塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クイックガード ノックスクイックガードノックス
20,980税込23,078
1缶(16L)
9日以内出荷
速乾性なので滑らなく橋梁等のスラブ面に最適です。 均一色の美しいコンクリート面になります。
用途鋼製型枠、樹脂コート型枠、ステンレス型枠主な用途コンクリート乾燥時間(分)約30塗布面積(m2)(1L当たり)20~25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノックスS-302 ノックスノックスS-302ノックス
58,980税込64,878
1缶(17L)ほか
9日以内出荷
鉱物油を全く使用しないため油膜が残らず、油やけもなく、気泡の発生もほとんどありません。 型枠によくなじみます。速やかに乾燥し、さらっとした乾燥被膜を形成します。 スラブ等では滑る事がなく、溶けた後は分離しません。 引火燃焼の危険は全くありません。希釈液は腐敗することがあります。早めに使用してください。(1~3ヶ月)
用途ステンレス型枠、アルミ型枠、樹脂コート型枠、化粧合板型枠希釈倍率10倍塗布面積(m2)(希釈液1L当たり)20危険物の類別非危険物
フォームリリーズFA-100コンク ノックスフォームリリーズFA-100コンクノックス
29,980税込32,978
1缶(17L)
9日以内出荷
生分解性が高く(91%)環境を配慮しています。 ヒメダカによる魚類急性毒性試験及びラットによる経口毒性試験により安全性を確認済みです。 トンネルなどの閉ざされた作業環境でも臭い、皮膚のかぶれが無く、衣類の汚れがきになりません。 引火性が無く、保管上消防法の危険物の適用を受けません。脱型したコンクリート面のモルタルの付着を妨げません。
用途港湾、河川、トンネル工事、鋼製型枠、化粧合板型枠、樹脂コート、ステンレス主な用途コンクリートタイプ濃縮タイプエコマーク認定認定塗布面積(m2)(1L当たり)20~25危険物の類別非危険物エコマーク認定番号9110003
フォームリリーズFA-100 ノックスフォームリリーズFA-100ノックス
13,980税込15,378
1缶(17L)
6日以内出荷
生分解性が高く(91%)環境を配慮しています。 ヒメダカによる魚類急性毒性試験及びラットによる経口毒性試験により安全性を確認済みです。 トンネルなどの閉ざされた作業環境でも臭い、皮膚のかぶれが無く、衣類の汚れがきになりません。 引火性が無く、保管上消防法の危険物の適用を受けません。脱型したコンクリート面のモルタルの付着を妨げません。
用途港湾、河川、トンネル工事、鋼製型枠、化粧合板型枠、樹脂コート、ステンレス主な用途コンクリートエコマーク認定認定塗布面積(m2)(1L当たり)20~25危険物の類別非危険物エコマーク認定番号9110003
ノックスコート-S ノックスノックスコート-Sノックス
169,800税込186,780
1缶(200L)
8日以内出荷
コンクリート面は油染みの少ないきれいな面となります。低粘度タイプなので型枠面に均一に塗布できます。低臭気タイプの剥離剤です。
用途鋼製、ステンレス、FRP、樹脂コート、セラミック主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)10~15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フォームノックスPRO ノックスフォームノックスPROノックス
15,980税込17,578
1缶(18L)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
トンネルのクラウン部周辺のしま模様を目立たなくしました。従来の油性剥離剤より気泡の発生を少なくしました。型枠面への密着性が優れています。
用途鋼製、ステンレス、樹脂コート、セラミック塗布面積(m2)(1L当たり)8~12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フォームノックス#100 ノックスフォームノックス#100ノックス
14,980税込16,478
1缶(18L)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
コンクリート面は白っぽい綺麗な面となります。 型枠への付着力が優れています。 脱型した型枠面はコンクリートノロの付着が少なくなります。
用途鋼製型枠、樹脂コート型枠、ステンレス型枠主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)鋼製型枠:25~35、セントル型枠:8~12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エースワン ノックスエースワンノックス
14,980税込16,478
1缶(18L)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
コンクリートの表面は気泡、斑点等がなく平滑で美しい面になります。 型枠への付着力が優れ少々の雨では流れません。 型枠面にコンクリートが付着せず、型枠のケレン・清掃がはぶけ型枠の損耗を防ぎます。
用途鋼製型枠、合板型枠主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)鋼製型枠:25~35、合板型枠:20~25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ノックス-D ノックスノックス-Dノックス
22,980税込25,278
1缶(18L)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
湿気、水漏れ、その他条件の悪い現場(トンネル、護岸工事等)に効果的な剥離剤です。 生コン製造設備、運搬設備、施工設備に塗布すると特殊被膜を形成し生コンの付着を防ぎます。
用途トンネル・シールド等の剥離剤 バッチャープラント、生コン車、コンクリートポンプ車、コンクリートミキサー、仮設機材等のコンクリートノロ付着防止主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)20~30、セントル型枠:8~12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ノックス-V ノックスノックス-Vノックス
14,980税込16,478
1缶(18L)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
合板型枠、化粧合板型枠あるいは二次製品型枠用に開発されたのがこの製品です。 ノックル-C型より防錆効果は低下します。 生コンのアルカリとの化学反応により剥離するので、コンクリート面に油膜が残らなく、ペンキ・モルタル等の仕上剤の付着に対して全く支障がありません。 濡れた状態または、乾燥していても剥離効果は同じです。コンクリート表面はシミや汚れがなく美しく仕上がります。 また型枠面にもノロが付着しませんので作業能率があがります。毒性はありません。揮発性、爆発の危険もありません。
用途鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠、二次製品型枠主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)鋼製型枠:25~35化粧合板型枠:25~35合板型枠:20~25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ノックス-C ノックスノックス-Cノックス
17,980税込19,778
1缶(18L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
生コンのアルカリとの化学反応により形成された金属セッケン被膜で剥離させるため、油シミのない均一色の美しいコンクリート面がえられます。 鉱物油を主原料とする剥離剤のようにコンクリート面に油膜が残らずペンキ、モルタル等の表面仕上剤の付着に対しまったく支障がありません。 型枠への強い展着効果があり雨水では流されません。乾いても剥離効果は変わりません。また薄く塗布する事によりコストダウンになります。 防錆材が添加されているので鋼製型枠の発錆を防ぎます。 高品質の油を溶剤にしようしていますから紫外線による油やけでコンクリート面が黄色になる事はありません。 また陶器でも凍らないので安心して使用できます。
用途鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠、発泡スチロール型枠、合成樹脂型枠主な用途発泡スチロール、コンクリート塗布面積(m2)25~35/L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
塗料 缶特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら