生コンのアルカリとの化学反応により形成された金属セッケン被膜で剥離させるため、油シミのない均一色の美しいコンクリート面がえられます。
鉱物油を主原料とする剥離剤のようにコンクリート面に油膜が残らずペンキ、モルタル等の表面仕上剤の付着に対しまったく支障がありません。
型枠への強い展着効果があり雨水では流されません。乾いても剥離効果は変わりません。また薄く塗布する事によりコストダウンになります。
防錆材が添加されているので鋼製型枠の発錆を防ぎます。
高品質の油を溶剤にしようしていますから紫外線による油やけでコンクリート面が黄色になる事はありません。
また陶器でも凍らないので安心して使用できます。
用途鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠、発泡スチロール型枠、合成樹脂型枠
主な用途発泡スチロール、コンクリート
塗布面積(m2)25~35/L
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2)(1L当たり)10~15
主な用途コンクリート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
木材の繊維質に深く浸透し強固な化学結合体を形成し耐アルカリ、耐薬品、耐水性に優れた塗膜となり型枠の転用回数を10回以上にします。
コンクリートの着色、硬化不良となる木材の色、糖分、タール等を完全に密封(シール)します。
一液性のため作業が簡単です。容器は窒素ガスで密封してありますので容器の中で半年間は硬化しません。
用途合板型枠、木製型枠の表面強化剤
主な用途コンクリート
塗布面積(m2)(1kg当たり)約4~5/2回塗り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
速乾性なので滑らなく橋梁等のスラブ面に最適です。
均一色の美しいコンクリート面になります。
用途鋼製型枠、樹脂コート型枠、ステンレス型枠
主な用途コンクリート
乾燥時間(分)約30
塗布面積(m2)(1L当たり)20~25
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
コンクリート面は油染みの少ないきれいな面となります。低粘度タイプなので型枠面に均一に塗布できます。低臭気タイプの剥離剤です。
用途鋼製、ステンレス、FRP、樹脂コート、セラミック
主な用途コンクリート
塗布面積(m2)(1L当たり)10~15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
コンクリートの表面は気泡、斑点等がなく平滑で美しい面になります。
型枠への付着力が優れ少々の雨では流れません。
型枠面にコンクリートが付着せず、型枠のケレン・清掃がはぶけ型枠の損耗を防ぎます。
用途鋼製型枠、合板型枠
主な用途コンクリート
塗布面積(m2)(1L当たり)鋼製型枠:25~35、合板型枠:20~25
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
合板型枠、化粧合板型枠あるいは二次製品型枠用に開発されたのがこの製品です。
ノックル-C型より防錆効果は低下します。
生コンのアルカリとの化学反応により剥離するので、コンクリート面に油膜が残らなく、ペンキ・モルタル等の仕上剤の付着に対して全く支障がありません。
濡れた状態または、乾燥していても剥離効果は同じです。コンクリート表面はシミや汚れがなく美しく仕上がります。
また型枠面にもノロが付着しませんので作業能率があがります。毒性はありません。揮発性、爆発の危険もありません。
用途鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠、二次製品型枠
主な用途コンクリート
塗布面積(m2)(1L当たり)鋼製型枠:25~35化粧合板型枠:25~35合板型枠:20~25
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
生分解性が高く(91%)環境を配慮しています。
ヒメダカによる魚類急性毒性試験及びラットによる経口毒性試験により安全性を確認済みです。
トンネルなどの閉ざされた作業環境でも臭い、皮膚のかぶれが無く、衣類の汚れがきになりません。
引火性が無く、保管上消防法の危険物の適用を受けません。脱型したコンクリート面のモルタルの付着を妨げません。
用途港湾、河川、トンネル工事、鋼製型枠、化粧合板型枠、樹脂コート、ステンレス
主な用途コンクリート
エコマーク認定認定
塗布面積(m2)(1L当たり)20~25
危険物の類別非危険物
エコマーク認定番号9110003
1缶(17L)
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
鉱物油を全く使用していないため油膜が残らず、油やけもなく、気泡の発生もほとんどありません。
型枠によくなじみます。すみやかに乾燥し、サラッとした乾燥被膜を形成します。
スラブ等では滑る事がなく作業が容易です。
冷温水に簡単に溶け、溶けた後は分離しません。
引火燃焼の危険は全くありません。
希釈液は腐敗することがあります。早めに使用してください(1~3ヶ月)
用途ステンレス型枠、アルミ型枠、樹脂コート型枠、化粧合板型枠
希釈倍率10倍
塗布面積(m2)(希釈液1L当たり)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
速乾性なので塗布後の作業が容易です。
コンクリート表面に形成された被膜は自然に消滅します。
乾燥硬化したリフトコート被膜は雨水等でながれません。
脱型したコンクリート面は接着剤の付着を妨げません。
用途プレキャストブロック工法などの剥離剤
主な用途コンクリート
塗布面積(m2)(1L当たり)4~5/2度塗り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
耐アルカリ性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
剥離剤を使用しないので海を汚染しません。
鋼製型枠の錆の発生を防ぎます。
剥離剤無しで3~5回のコンクリート打設ができます。
使用により塗膜が劣化してきたら簡単に除去できます。
用途ケーソン・護岸工事用鋼製型枠の剥離剤
主な用途コンクリート
塗布面積(m2)(1kg当たり)約7~10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
鉱物油を全く使用しないため油膜が残らず、油やけもなく、気泡の発生もほとんどありません。
型枠によくなじみます。速やかに乾燥し、さらっとした乾燥被膜を形成します。
スラブ等では滑る事がなく、溶けた後は分離しません。
引火燃焼の危険は全くありません。希釈液は腐敗することがあります。早めに使用してください。(1~3ヶ月)
用途ステンレス型枠、アルミ型枠、樹脂コート型枠、化粧合板型枠
希釈倍率10倍
塗布面積(m2)(希釈液1L当たり)20
危険物の類別非危険物
1缶(400mL)
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
生分解性が高く(91%)環境を配慮しています。
ヒメダカによる魚類急性毒性試験及びラットによる経口毒性試験により安全性を確認済みです。
トンネルなどの閉ざされた作業環境でも臭い、皮膚のかぶれが無く、衣類の汚れがきになりません。
引火性が無く、保管上消防法の危険物の適用を受けません。脱型したコンクリート面のモルタルの付着を妨げません。
用途港湾、河川、トンネル工事、鋼製型枠、化粧合板型枠、樹脂コート、ステンレス
主な用途コンクリート
タイプ濃縮タイプ
エコマーク認定認定
塗布面積(m2)(1L当たり)20~25
危険物の類別非危険物
エコマーク認定番号9110003
1缶(17L)
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
トンネルのクラウン部周辺のしま模様を目立たなくしました。従来の油性剥離剤より気泡の発生を少なくしました。型枠面への密着性が優れています。
用途鋼製、ステンレス、樹脂コート、セラミック
塗布面積(m2)(1L当たり)8~12
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
コンクリート面は白っぽい綺麗な面となります。
型枠への付着力が優れています。
脱型した型枠面はコンクリートノロの付着が少なくなります。
用途鋼製型枠、樹脂コート型枠、ステンレス型枠
主な用途コンクリート
塗布面積(m2)(1L当たり)鋼製型枠:25~35、セントル型枠:8~12
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
湿気、水漏れ、その他条件の悪い現場(トンネル、護岸工事等)に効果的な剥離剤です。
生コン製造設備、運搬設備、施工設備に塗布すると特殊被膜を形成し生コンの付着を防ぎます。
用途トンネル・シールド等の剥離剤
バッチャープラント、生コン車、コンクリートポンプ車、コンクリートミキサー、仮設機材等のコンクリートノロ付着防止
主な用途コンクリート
塗布面積(m2)(1L当たり)20~30、セントル型枠:8~12
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード