1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノックスKYC-20A
電源コード、吹込ホース、吐出ホースの長さにより移動せずに広範囲に噴霧できます。 吸込ホースをドラム缶に差し込むことで剥離剤が噴霧でき、ドラム缶より小出しする必要がありません。 モーター軸と同芯のポンプですからベルトもなく、スリップの心配もありません。 合理的機構により、噴霧の均等性があり、維持費がきわめて安価です。
付属品1/4×10mホースUノズルポリタンク 型式単相100V 質量(kg)9 出力(W)200 定格圧力(MPa)3.5 回転数1430~1740rpm 長さL×高さH×幅W(mm)210×210×230 吸水量(L/min)2.9~3.5
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • kyc-20a