絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
岡本工機のロゴ

岡本工機

岡本工機は鋳物製品を発祥とする、老舗キャスターメーカーです。耐久性に優れた鋳物キャスターのほか、ゴム・ウレタン・ナイロン車輪と鋼板・ステンレス鋼板金具の各組み合わせ、医療機器向けの高機能デザインキャスター、溶接構造の高荷重キャスターなど、お客様の環境に合わせたご提案をいたします。

会社情報
会社名株式会社岡本工機
設立1959/03/13
所在地〒500-8439 岐阜県岐阜市村里町69番地
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

    鋼板製キャスター用車輪

    岡本工機(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • ウレタンベアリング 岡本工機

    ウレタンベアリング

    岡本工機(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    OKウレタンベアリングはボールベアリングの外周部に直接ポリウレタンゴムをライニングし、ベアリングの回転精度を損なうことなくウレタンゴム特有の適度な硬度や摩擦係数を活かしたウレタンベアリングです。 【MU型ウレタンベアリング(高精度品)】 MU型ウレタンベアリングは、熱硬化性ウレタンゴムによる注型品です。高精度・強接着により耐久性は抜群です。 【TU型ウレタンベアリング(標準品)】 TU型ウレタンベアリングは、熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。経済性・耐久性に優れており、さまざまな分野に手軽に利用できます。TUS型はステンレスベアリング入りです。 【TUS型ウレタンベアリング(ステンレスベアリング入り標準品)】 TUS型ウレタンベアリングは、経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。ステンレスベアリング入りですので錆の発生を抑えられます。食品機械や医療機器などで利用できます。
  • 産業車輌用空気入車輪 H(空気入り車輪) 岡本工機

    産業車輌用空気入車輪 H(空気入り車輪)

    岡本工機(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    材質ゴム・鋼板材質(車輪)ゴム空気圧3.5(kg/cm3)(速度8km/h)車輪タイプ空気入り
  • MCナイロン車輪 岡本工機

    MCナイロン車輪

    岡本工機(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型

    岡本工機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
    荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • フロアストッパー FLシリーズ 岡本工機

    フロアストッパー FLシリーズ

    岡本工機
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロックペダルと解除ペダルが別々で操作は簡単ワンタッチ。 ロック時に台車を持ち上げない機能により、ロック解除時に積載物に衝撃を与えない。
    寸法P1×P2(mm)90×90(P1"×P2" 100×100)寸法F1(mm)120寸法F2(mm)120寸法S(mm)34
  • 小型重荷重用キャスター専用車輪 岡本工機

    小型重荷重用キャスター専用車輪

    岡本工機(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    荷重種別重荷重
  • ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機

    ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)

    岡本工機(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。 Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。
    材質ウレタン・鋳物材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り
  • ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型

    岡本工機(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
    荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付 岡本工機

    小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付

    岡本工機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。
    荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機

    ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付

    岡本工機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
    キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 固定(K)金具付

    岡本工機
    599税込659
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製支持金具 岡本工機

    ダクタイル製支持金具

    岡本工機(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    防水形は主要部分にSUS304を使用しています。
  • ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型

    岡本工機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から77日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 産業車輌用空気入車輪 HN(ノーパンク車輪) 岡本工機

    産業車輌用空気入車輪 HN(ノーパンク車輪)

    岡本工機(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪タイプ空気入り
  • 鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付

    岡本工機
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。 ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。 Φ100以上は左ストッパー付もあります。 旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
    キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製幅広重量用金具 岡本工機

    ダクタイル製幅広重量用金具

    岡本工機
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り) 岡本工機

    ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り)

    岡本工機
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
    材質ゴムベアリングベアリング入り
  • ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし) 岡本工機

    ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし)

    岡本工機(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    Φ75以下は普通鋳鉄製になります。
    材質ダクタイルベアリングベアリングなし
  • ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機

    ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り)

    岡本工機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
    材質ウレタンベアリングベアリング入り
  • ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り) 岡本工機

    ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り)

    岡本工機(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。
    材質ゴムベアリングベアリング入り
  • MCローラー 岡本工機

    MCローラー

    岡本工機
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    支持金具はありません。 MC-RNW:ベアリングなし、センター油溝付、回転抵抗係数はグリース潤滑時。 MCF-RBP:融着芯金付。 MC-RBW:中心部ボールベアリング入り。 MC-R2BP・MC-R2BW:両サイドボールベアリング入り。
    材質MCナイロン
  • 鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 自在(J)金具付

    岡本工機
    799税込879
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター取付金具(鋼板製) 岡本工機

    キャスター取付金具(鋼板製)

    岡本工機(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    キャスターの取付金具です。
  • デザインキャスター Hシリーズ 岡本工機

    デザインキャスター Hシリーズ

    岡本工機
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。 グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。 大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。 あらゆる環境で快適にご使用いただけます。 車輪 GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。 TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。 DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。 支持金具 H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)
    用途医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など車輪幅(mm)32特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り) 岡本工機

    ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り)

    岡本工機(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    Φ75とΦ225は普通鋳鉄製になります。
    材質ダクタイルベアリングベアリング入り
  • ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機

    ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付

    岡本工機
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
  • ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型

    岡本工機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 小型重荷重用キャスター アジャスター(L-JW)金具付 岡本工機

    小型重荷重用キャスター アジャスター(L-JW)金具付

    岡本工機
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型重荷重用アジャスター付キャスターは独自のレベリング方式を採用し、簡単・確実にレベリング調整を行う事が可能です。 さまざまな車輪との組み合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
    荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
  • マリーナ用防水型キャスター 岡本工機

    マリーナ用防水型キャスター

    岡本工機
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷から45日以内出荷
    車輪は水に強い防水塗装を施してあります。グリスは耐水グリスを使用し、ステンレスグリスニップルを取付けてグリスアップ出来る様にしてあります。 金具本体は主要部品にステンレスを使用しています。又、水に強い防水塗装を施してあります。
    ストッパーなし取付穴径(Φmm)18軸径D(Φmm)30特性耐水性車輪タイプ単輪
  • デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ 岡本工機

    デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ

    岡本工機(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    確実なブレーキシステム ロックシステムに内蔵されたカムは、30°のショートストロークで確実に車輪+旋回、または旋回のみをロックします。長期間使用してもロックシステムの再調整の必要がありません。 静かでスムースな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がされています。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
    材質(車輪)グレーウレタン寸法C(mm)28偏心E(mm)40寸法W2(mm)20寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機

    ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付

    岡本工機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 岡本工機

    ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付

    岡本工機
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
    金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • アングル車輪(R型/RM型) 岡本工機

    アングル車輪(R型/RM型)

    岡本工機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。 【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。 ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型

    岡本工機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TY型 岡本工機

    双輪キャスター TY型

    岡本工機
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン本体ナイロン車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE型 岡本工機

    双輪キャスター TE型

    岡本工機
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
    材質(車輪)エラストマー本体ナイロン車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TEA型 岡本工機

    双輪キャスター TEA型

    岡本工機
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)64本体ナイロン寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター MY型 岡本工機

    双輪キャスター MY型

    岡本工機
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛合金ガイカスト車輪タイプ双輪