絞り込み
ブランド
- 岡本工機
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

デザインキャスター TWIN WHEELシリーズ
岡本工機(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から6日以内出荷操作性の良いブレーキペダルデザイン 一般的な双輪キャスターに比べて大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪、又は車輪及び旋回をロックすることが可能です。 静かな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がなされています。材質(車輪)グレーウレタン本体ポリアミド樹脂特性静音寸法Nb(mm)17キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)
岡本工機(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1個翌々日出荷から32日以内出荷Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。材質ゴムベアリングベアリングなし
ダクタイル製キャスター 固定(MCBMG-W)金具付/標準型
岡本工機¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から22日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。材質(車輪)MCナイロン ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MCAMG-W)金具付/標準型
岡本工機¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から22日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。材質(車輪)MCナイロン ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型
岡本工機¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質(車輪)ウレタン ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型
岡本工機(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から8日以内出荷ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型
岡本工機(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から66日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。材質(車輪)ゴム ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床式自在キャスター(UT-50)
岡本工機(3件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個11日以内出荷偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。 低重心ですので安定性は抜群です。材質(車輪)ウレタン ベアリング入色濃い緑色(車輪)ストッパーなし寸法H1(mm)32取付穴径(Φmm)8.5寸法H2(mm)55偏心E(mm)12寸法F1(mm)118寸法F2(mm)118軸径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法P1×P2(mm)94×94キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径A(Φmm)50車輪取付幅B(mm)32車輪タイプ単輪
超重量型双輪キャスター
岡本工機¥299,800~税込¥329,780~1個6日以内出荷1輪の最大荷重が大きい。 従来の単輪に比べ、約倍以上の最大荷重が得られます。 方向転換が容易 単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回するため、重荷重でも方向転換が容易で面圧を2輪に分散させる事が出来るため床面を傷つけにくくなっています。 双輪のため安定性は抜群です。同サイズの単輪よりも安定感があります。 取付の手間が省けます 1輪の最大荷重が大きいため、重量物の搬送に大量のキャスターを必要としません。 (ゴム車輪付シリーズ) 車輪径を大きくしてゴムの弾力性を生かし、路面状況の悪い所でも使用する事が出来ます。又、双輪の為安定感は抜群です。 (ウレタン車輪付シリーズ) ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせずに重量物を容易に搬送します。又、双輪の為安定感は抜群です。 (防水タイプ車輪付シリーズ) 防水タイプの為、そのまま水の中へ入れる事が出来ます。金具本体には防錆処理を施し、車輪にも防水処理が施されています。用途(ゴム車輪付シリーズ) 重量物搬送台車、船台台車、その他重量物の搬送 (ウレタン車輪付シリーズ) 超重量物の搬送、船台台車 (防水タイプ車輪付シリーズ) 船台台車・その他水を使用する場所での重量物の搬送車輪タイプ双輪
双輪キャスター T50・T75型
岡本工機¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(車輪)アセタール(POM)材質(本体)アルミ合金ガイカスト本体アルミ合金ガイカスト寸法C(mm)17ストッパーなし車輪タイプ双輪
双輪キャスター G型
岡本工機¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ガイカスト車輪幅(mm)44寸法C(mm)17最大荷重(N)1471寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13車輪タイプ双輪
デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU)
岡本工機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷斬新なデザイン ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。 静かでスムースな走行性能 車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック寸法C(mm)28寸法W(mm)62寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
デザインキャスター ダブルブレーキペダル
岡本工機¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷キャスターの前後、どちらからも踏めるダブルペダル。 一般的な双輪キャスターに比べて大きく踏みやすいペダルを採用。 走行抵抗を低く抑えたグレーウレタンは、車輪痕が付きにくく、フロアを傷めません。材質(車輪)グレーウレタン車輪幅(mm)20最大荷重(N)1079偏心(mm)40車輪タイプ双輪
デザインキャスター SINGLE WHEELシリーズ
岡本工機¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷操作性の良いブレーキペダルデザイン。大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪及び旋回をロックすることができます。 静かな走行性能。走行性能・始動抵抗低く抑えたグレーゴム車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムース走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないように配慮がなされています。材質(車輪)グレーゴム車輪幅(mm)31.5本体アルミダイカスト偏心E(mm)35寸法F(Φmm)57特性静音寸法Nb(mm)41キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
アジャスター付キャスター(L-75)
岡本工機¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。 自動販売機、金銭両替機、自動機、専用機など水平度が必要とされる機器に最適です。 キャスターの最大荷重は160kgf(156.8daN)です。レベリング時の最大荷重は360kgf(352.8daN)です。車輪幅(mm)32ストッパーなし最大荷重(N)3530取付穴径(Φmm)9キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪