8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作性の良いブレーキペダルデザイン 一般的な双輪キャスターに比べて大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪、又は車輪及び旋回をロックすることが可能です。 静かな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がなされています。
材質(車輪)グレーウレタン 本体ポリアミド樹脂 特性静音 寸法Nb(mm)17 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作性の良いブレーキペダルデザイン。大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪及び旋回をロックすることができます。 静かな走行性能。走行性能・始動抵抗低く抑えたグレーゴム車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムース走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないように配慮がなされています。
材質(車輪)グレーゴム 車輪幅(mm)31.5 本体アルミダイカスト 偏心E(mm)35 寸法F(Φmm)57 特性静音 寸法Nb(mm)41 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー 本体ナイロン 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)アルミ合金ガイカスト 車輪幅(mm)44 寸法C(mm)17 最大荷重(N)1471 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)13 車輪タイプ双輪
1個
999 税込1,099
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)アセタール(POM) 材質(本体)アルミ合金ガイカスト 本体アルミ合金ガイカスト 寸法C(mm)17 ストッパーなし 車輪タイプ双輪
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

キャスターの前後、どちらからも踏めるダブルペダル。 一般的な双輪キャスターに比べて大きく踏みやすいペダルを採用。 走行抵抗を低く抑えたグレーウレタンは、車輪痕が付きにくく、フロアを傷めません。
材質(車輪)グレーウレタン 車輪幅(mm)20 最大荷重(N)1079 偏心(mm)40 車輪タイプ双輪
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)