PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ウレタン
ベアリングベアリング入り
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。
材質ウレタン
ベアリングベアリング入り
確実なブレーキシステム
ロックシステムに内蔵されたカムは、30°のショートストロークで確実に車輪+旋回、または旋回のみをロックします。長期間使用してもロックシステムの再調整の必要がありません。
静かでスムースな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がされています。
ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
材質(車輪)グレーウレタン
寸法C(mm)28
偏心E(mm)40
寸法W2(mm)20
寸法F(Φmm)19
特性静音
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ双輪
関連キーワード