材質(車輪)ナイロン
材質(本体)亜鉛合金ガイカスト
車輪タイプ双輪
車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー
本体ナイロン
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)アルミ合金ガイカスト
車輪幅(mm)44
寸法C(mm)17
最大荷重(N)1471
寸法C1(mm)47
寸法W1(mm)18
寸法W2(mm)13
車輪タイプ双輪
材質(車輪)アセタール(POM)
材質(本体)アルミ合金ガイカスト
本体アルミ合金ガイカスト
寸法C(mm)17
ストッパーなし
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)64
本体ナイロン
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)18.5
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
本体ナイロン
車輪タイプ双輪
操作性の良いブレーキペダルデザイン
一般的な双輪キャスターに比べて大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪、又は車輪及び旋回をロックすることが可能です。
静かな走行性能
走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がなされています。
材質(車輪)グレーウレタン
本体ポリアミド樹脂
特性静音
寸法Nb(mm)17
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
キャスターの前後、どちらからも踏めるダブルペダル。
一般的な双輪キャスターに比べて大きく踏みやすいペダルを採用。
走行抵抗を低く抑えたグレーウレタンは、車輪痕が付きにくく、フロアを傷めません。
材質(車輪)グレーウレタン
車輪幅(mm)20
最大荷重(N)1079
偏心(mm)40
車輪タイプ双輪
関連キーワード